カテゴリ

  • 電気材料(55)
  • 作業工具(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • 機構部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「rinngusuri-bu」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブニチフ(86件のレビュー)
149税込164
1袋(20個)ほか
当日出荷
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造)終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)JST(日本圧着端子製造)(17件のレビュー)
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブ全長(mm)10.5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA(2件のレビュー)
799税込879
1パック(200個)ほか
当日出荷
全長(mm)10定格電流(A)最大20
スリーブキャップ(小) ELPAスリーブキャップ(小)ELPA(4件のレビュー)
150税込165
1袋(10個)
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ入数(個)10
屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。定格電圧(V)AC/DC600材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。質量(g)200
スリーブキャップ(大) ELPAスリーブキャップ(大)ELPA(1件のレビュー)
141税込155
1袋(5個)
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:中・大 入数:5
材質軟質塩化ビニール適合スリーブ中・大
透明キャップ カワグチ透明キャップカワグチ
489税込538
1箱(100個)
当日出荷
寸法B(mm)14寸法C(mm)16
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブリングスリーブ TRUSCO裸圧着スリーブリングスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(30個)ほか
当日出荷
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10.5材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいJIS規格C2806適合
補助銅スリーブ ニチフ補助銅スリーブニチフ(1件のレビュー)
659税込725
1パック(100個)
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性耐熱種類裸圧着スリーブ全長(mm)10
リングスリーブ カワグチリングスリーブカワグチ(1件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
規格JISC2806
リングスリーブ JAPPYリングスリーブJAPPY
639税込703
1箱(100個)
当日出荷
圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品
用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
より単スリーブ ニチフより単スリーブニチフ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
全長(mm)8.4±0.5内径(Φmm)4.0±0.5適合NHE4(歯口小)種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)被覆最大外径(Φmm)6適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
[小] リングスリーブ エスコ[小] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(20個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-14
[中] リングスリーブ エスコ[中] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(15個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-15
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
369税込406
1セット(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブ ニチフ銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブニチフ
439税込483
1セット(10個)ほか
当日出荷
[大] リングスリーブ エスコ[大] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(10個)
予約販売
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-16
裸圧着スリーブ イチネンTASCO裸圧着スリーブイチネンTASCO
679税込747
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)10.5
屋内ジョイントボックス エスコ屋内ジョイントボックスエスコ
275税込303
1パック
翌日出荷
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機ニチフ リングスリーブ 20個入オーム電機
189税込208
1袋(20個)
3日以内出荷
屋内配線のボックス内での電線接続に使います。
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA
549税込604
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
圧着スリーブ(A3用) カナレ電気圧着スリーブ(A3用)カナレ電気
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷
圧着スリーブ(BCP-A5F カナレ電気圧着スリーブ(BCP-A5Fカナレ電気
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷
圧着スリーブ(A5用) カナレ電気圧着スリーブ(A5用)カナレ電気
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷
圧着スリーブ(BP-C51) カナレ電気圧着スリーブ(BP-C51)カナレ電気
7,398税込8,138
1箱(100個)
翌々日出荷
ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機ニチフ リングスリーブ 20個入オーム電機
339税込373
1袋(20個)
3日以内出荷
定格30A-600V
圧着スリーブ(A4用) カナレ電気圧着スリーブ(A4用)カナレ電気
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
1,398税込1,538
1セット(5個)
3日以内出荷
突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
839税込923
1セット(5個)
3日以内出荷
重ね合わせ用。P形。JIS規格品、UL・CSA登録品。
用途銅線用。RoHS指令(10物質対応)対応
終端重ね合せ用スリーブ(E型) 冨士端子工業終端重ね合せ用スリーブ(E型)冨士端子工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(100個)
8日以内出荷
リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
適合IS-1全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
圧着スリーブ(C25HD用) カナレ電気圧着スリーブ(C25HD用)カナレ電気
6,998税込7,698
1箱(100個)
14日以内出荷
圧着スリーブ(C25HDA) カナレ電気圧着スリーブ(C25HDA)カナレ電気
7,598税込8,358
1箱(100個)
14日以内出荷
圧着スリーブ(C4用) カナレ電気圧着スリーブ(C4用)カナレ電気
10,980税込12,078
1箱(100個)
14日以内出荷
圧着スリーブ(C1用) カナレ電気圧着スリーブ(C1用)カナレ電気
4,898税込5,388
1箱(100個)
14日以内出荷
圧着スリーブ(VA5用) カナレ電気圧着スリーブ(VA5用)カナレ電気
14,980税込16,478
1箱(100個)
14日以内出荷
圧着スリーブ(C7) カナレ電気圧着スリーブ(C7)カナレ電気
11,980税込13,178
1箱(100個)
14日以内出荷
圧着スリーブ(A25) カナレ電気圧着スリーブ(A25)カナレ電気
7,798税込8,578
1箱(100個)
14日以内出荷
圧着スリーブ(A52用) カナレ電気圧着スリーブ(A52用)カナレ電気
9,998税込10,998
1箱(100個)
14日以内出荷
圧着スリーブ(C7F) カナレ電気圧着スリーブ(C7F)カナレ電気
11,980税込13,178
1箱(100個)
14日以内出荷
bearinngu特集