20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e トラスコ品番451-6168 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-10 - +60 使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと) 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)りん青銅 絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP 質量(g/袋)170 導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線 絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
9,698 税込10,668
当日出荷

コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5e トラスコ品番469-5178 質量(g)261
1箱(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷

Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6 トラスコ品番496-2842 質量(g)513
1袋(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続 規格カテゴリ5e トラスコ品番469-5160 材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)111 適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線 適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
1袋(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具 材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン 適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C トラスコ品番451-6176 質量(g)280 寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
1箱(100個)
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグ
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ 種類カテゴリ6A 仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応 トラスコ品番828-1671 材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-10~60 適合ケーブルAWG23/24の単線 使用場所屋内 被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm] 導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線 絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
59,980 税込65,978
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグ
エコ商品
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。 トラスコ品番252-8456 質量(g)214 使用温度範囲(℃)-10~60 規格Cat 6 適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35 材質(ハウジング)ポリカーボネート 適合ケーブル23~24AWG 適合工具MPT5-8AS、MTP5E 材質(コンタクト)金メッキリン青銅 使用場所屋内 絶縁体外径(mm)0.91~1.07 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
25,980 税込28,578
当日出荷

パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8171 セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー 質量(kg)1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ 仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8162
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)181 仕様成形確認機構付 トラスコ品番775-7603 質量(g)280 適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格CAT5e 仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 付属品ロードバー 適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
1パック(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別1個口 規格カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。指先にポリウレタンコーティングしており、細かなものを掴みやすく、耐久性もあります。
用途軽作業、精密作業用として 材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン ホワイト 入数(双)12 コーティング指先 ゲージ数13
1袋(12双)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
種類カテゴリー6 トラスコ品番496-1048 材質20%ガラス繊維入り ナイロン グレー 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 定期注文 動画あり
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 伸縮性、通気性に優れています。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティング指先 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15
1袋(12双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)