XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ25コネクタ●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 6P6C●方向: ライトアングル●長さ: 13.46mm●深さ: 20.57mm●シリーズ: SS-64●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●寸法はmm単位、高さ x 幅 x 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
仕様【改修能力】あり、RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番:921-0164921-0164及び921-0111921-0111を確認してください。
長さ(mm)29.5
幅(mm)16.6
色緑
深さ(mm)13.4
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。
色黒
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー:メス●極数:8●コネクタタイプ:ソケット●長さ:16mm●幅:14mm●深さ:22mm●シリーズ:FastJack●PTG-20101003 ( ; 737-0003 737-0003 ) - 10BASE-T、10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006 737-0006 ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsがお届けする、最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケット及び保護アクセサリのシリーズです。ネットワーキング用途に優れたシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. すべてのソケットにトランス / チョークコンポーネント搭載. ハウジング材料 黒ポリエステルUL94V-0. スルーホール部品の鉛フリーウェーブはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 黒材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 赤材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様種類 = スリムブランキングプレート併用可能製品 = スリムパネル及びフィードスルーコネクタ色 = 黒材質 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = バイオレット材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = ピンク材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = オレンジ材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 黄材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 緑材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 青材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = グレー材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様種類 = ブランキングプレート併用可能製品 = フィードスルーコネクタ色 = 黒シリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様種類 = ブランキングプレート併用可能製品 = フィードスルーコネクタ色 = シルバーシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黄インタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 緑インタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 白材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様種類 = RJ45ブーツ併用可能製品 = RJ45 ケーブル色 = 茶材質 = PVCインタフェースタイプ = RJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック
適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWG
シリーズVS-08-ST-RJ45
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプオスインサート
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e
適合RJ45コネクタ
シリーズVS-08-RJ45-10G/C
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプオスインサート
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = RJ45ジェンダー = オスIP保護等級 = IP67色 = 黒コードが含まれています = ありシリーズ = GTC Sealedソケットタイプ = Square FlangeRS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(RJ45コネクタ用). 頑丈な金属パネル取り付けRJ45コネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けRJ45コネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップと、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の64 mmゴム製チェーンを備えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 111-6739 111-6739 及び ; 111-6745 111-6745 を参照してください。 ;. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製キャップとゴム製チェーン ゴム製密閉パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥940
税込¥1,034
翌々日出荷
仕様RJ45パネル取り付けプッシュプル型フレーム.PhoenixContactの取り付けフレームのシリーズです。プッシュプルインターロックが必要な場合に最適です。各フレームは、RJ45接続で、フレームの形に応じて正方形又は長方形の切り抜きにぴったりフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.プッシュプルインターロック各フレームに取り付けねじ付属
適合RJコネクタ
シリーズCUC
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = RJ45ジェンダー = オス色 = 黒シリーズ = WA-PCCAソケットタイプ = インラインWUrth RJアクセサリ. WUrth ジャック用RJ45コネクタカバー製品(ダストキャップ): < 818-3368') 818-3368/ フラッシュ取り付け、PE製 < 818-3377') 818-3377/ ショートハンドル付き、PE製 < 818-3370') 818-3370/ フラッシュ取り付け、ABS製 < 818-3374') 818-3374/ ロングハンドル付き、ABS製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74
税込¥81
7日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウム
色シルバー
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJFTV
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RJFTV(RJFTV)
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
仕様インタフェースタイプ = RJ45色 = 赤ストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,220
税込¥1,342
7日以内出荷
RJFTVアクセサリ
材質アルミニウム
色シルバー
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJFTV
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RJFTV(RJFTV)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
RJFシリーズアクセサリ
色シルバー
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJF
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RJF
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ