カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み

「rj-13pr」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.75W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.75Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm軸径 = 4.9 mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
日本電産コパル電子 半固定抵抗器  1 スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 半固定抵抗器 1 スルーホールニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
649税込714
1個
翌々日出荷
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.75W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.75Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm軸径 = 4.9 mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 2KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
6日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1MΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1MΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
6日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
6日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 5KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
6日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 500Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 500Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
669税込736
1個
6日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 50KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
6日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 10KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
669税込736
1個
6日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 100KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 100KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
669税込736
1個
6日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 500KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 500KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
8日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 200KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 200KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
8日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 200Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
8日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応