Cat6A対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
色ブルー
規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度10Gbps
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)4.4
爪折れ防止○
ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル。小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適。取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
色ブルー
規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度10Gbps
グリーン購入法適合
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)3
爪折れ防止○
ツメのおれないCat7対応LANケーブル。スリムケーブル
色ブルー
規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対S/FTPストレートケーブル
通信速度10Gbps
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)4.3
爪折れ防止○
光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用
仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど
規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)
コネクタ形状RJ45
適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など
保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。
ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.8
爪折れ防止対応
ツメのおれないCat8対応LANケーブル。スリムケーブル
色ブルー
規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対S/FTPストレートケーブル
通信速度10Gbps
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)4.3
爪折れ防止○
ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル
色ブルー
規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対STPストレートケーブル
通信速度10Gbps
伝送帯域(MHz)600
ケーブル太さ(mm)2.2×7.2
爪折れ防止○
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
伝送帯域600MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。
帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
シールドケーブル ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
高性能プラグ採用50μ厚金メッキピンプラグを採用、接触損失を抑えます。
断線しにくいフラットケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。
ケーブル厚み3.1mmのフラットケーブルです。
爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様(ケーブル導体)30AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
形状フラットタイプ
カバーツメ折れ防止カバー有
色ホワイト&ブルー
直径(Φmm)(ケーブル)3.13.1×8.8
規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造(ケーブル導体)より線
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性600MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
ケーブル(構造)STP
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止:無
通信速度10Gbps
結線ストレート結線
関連キーワード