10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6
変換タイプLAN-LAN
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック シールド付き中継アダプタJJ
規格Cat5e
仕様小型爪有りタイプ、RJ45(8極)、中継アダプタ
寸法(mm)20.35×14.6×30
使用温度範囲(℃)-10~+60
取付板厚(mm)(推奨)1.2~1.45
取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~19.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オス形状-
メス形状RJ-45×2
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0850-88
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-45
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ
規格Cat5e
仕様RJ45(8極)、中継アダプタ
使用温度範囲(℃)-10~+60
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6
質量(g)9
オス形状-
メス形状RJ-45×2
仕様ノーマル
コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス
結線方式クロス結線
変換タイプメス - メス
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類カテゴリー6
質量(g)9
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18
コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0906-70
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2
変換タイプメス - メス
コネクタ1RJ-45シールド
コネクタ2RJ-45シールド
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様8極8芯用
適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)
変換タイプLAN-LAN
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
Cat6 ローゼットボックス1ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス 4ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格Cat.6
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
LANケーブルの延長に。
強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
色ホワイト
導体AWG24
変換タイプLAN-LAN
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = 垂直シリーズ = MH Modular
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)42×20×22
規格カテゴリー6A対応
ポート数2
対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーT
コネクタRJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプLAN-LAN
再生紙使用マーク適合
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
関連キーワード