6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
1本
64 税込70
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ZEBRA(ゼブラ)JF-0.4芯 1本入
RoHS
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
62 税込68
5日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクル。RJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル。品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル。品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ。品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集 長さ(mm)33.3 幅(mm)33.3 極数8 シリーズRJF 深さ(mm)39.1 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷