9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
1本
64 税込70
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RJFシリーズジャムナットレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です
長さ(mm)39.1 極数8 シリーズRJF 深さ(mm)41.3 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプジャムナット LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき&gt:96時間、オリーブドラブカドミウム&gt:500時間
併用可能製品RJ45コネクタ
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

種類レセプタクル端子 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプジャムナット LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:RJF シリーズ 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8 コネクタ マウント:パネル マウント 種別:レセプタクル LAN カテゴリ:Cat5e コンタクト数:8 アズワン品番65-1463-21
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷