カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- バイク部品(22)
- 測定用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 事務用品(11)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(6)
- 機構部品(6)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- 切削工具(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- オフィス家具(3)
- 洗車・清掃(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(42)
- コフロック(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- シライ(7)
- ヤマト(事務用品)(6)
- NISMO(6)
- 協育歯車(5)
- ケーエム精密(5)
- ミヤコ(4)
- KOA(4)
- AFAM(アファム)(4)
- KC(4)
- シノコマ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- イスカル(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rk50」の検索結果

タイタリウム 90RK-50
ABUS¥6,698税込¥7,3681個当日出荷サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番491-9173材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)50質量(g)267寸法B(mm)22.5寸法C(mm)20つる径(Φmm)9.5
角曲げボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
消臭剤
日本ケミコート化成¥1,098税込¥1,2081個(200g)当日出荷実験室に広がる悪臭を消す固形タイプの消臭剤です。 卓上に置くだけで消臭効果を発揮するすぐれものです。用途冷蔵庫、試薬棚、食品倉庫などタイプ固形危険物の類別非危険物
メモックロールテープ強粘着詰替用
ヤマト(事務用品)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系摘要フック商品(セリースパック)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみデスク
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。組立いらずの完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。折りたたみ時は狭いところでも収納可。用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。高さ(mm)710奥行(mm)500質量(kg)6天板耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710機能折りたたみ材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)テーブルタイプ折りたたみデスク組立方法完成品高さ(cm)71本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×50×71折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×5×87奥行き(cm)50(折りたたみ時:5)折り畳み可否可
ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。用途家具用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)質量(g)28種類標準板厚(mm)最低15仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)50適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
メモックロールテープ
ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。 フセンの裏は全面のり付です。色レモン商品構成単色テープ幅(mm)50長さ(m)10材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙粘着剤アクリル系仕様通常粘着
SUS製リターンボックス SR
ショウエイ¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から31日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。50A~200Aは安全のための二重網仕様です。材質(本体)SUS304
メモックロールテープ 詰め替え
ヤマト(事務用品)¥399税込¥4391個当日出荷カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。 フセンの裏は全面のり付です。仕様通常粘着色レモン長さ(m)10テープ幅(mm)50粘着剤アクリル系商品構成単色材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
メモックロールテープ強粘着カッター付
ヤマト(事務用品)¥499税込¥5491個当日出荷これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PS摘要フック商品(セリースパック)寸法(幅Wmm×長さLm)50×10RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー金物ワッパー付
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ローラーの玉はすべて鋳物製です。用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
大流量用アクリル樹脂製流量計
コフロック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM接続口径(Rc)3/8最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS接続Rc3/8精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)55材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン)
ライスコンテナー用ディスペンサー
日本洗浄機¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷20L保温コンテナー(外径寸法485×375×H256)を3段積載し、盛付ラインへ移動させてそのまま盛りつけ作業を、3コンテナ連続しておこなうことができます。 3段積載した場合でも、盛りつけに楽なように盛付レベルは床から約90cmになるように特別に設計されています。空になったコンテナーを取り外すときに、少し力を加えると受け台は1段分リフトアップし、半固定ストッパーの働きで盛付時の多少の力によって上下することがなく、つねに床から90cmの盛付レベルを保ちます。 空になったコンテナーは受台の下へ1~2個置いて使うことができます。コンテナーの蓋は、盛付時「立てかけフック」に立てかけておきます。台車フレームの車輪はウレタンゴム製で直径10cmの高荷重自在キャスター(うち2個はストッパー付)を使用し、さらに周囲の器物を傷つけないようコーナーダンパーゴムを取りつけてあります。TKG品番9-0705-1001仕様総荷重調節範囲 30~60kg材質本体:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ寸法(mm)コンテナー受台:430×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×570×870
折りたたみデスク
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。 組立いらずの完成品。 パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。 天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。 折りたたみ時は狭いところでも収納可。用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。幅(mm)700奥行(mm)500高さ(mm)710色ナチュラルメイプル×アイボリー材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)質量(kg)6天板耐荷重(kg)約20機能折りたたみ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710材質(天板)PVCテーブルタイプ折りたたみデスク組立方法完成品折りたたみ寸法(mm)700×50×870折り畳み可否可
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
プラスティックリコーダー
KC¥719税込¥7911個5日以内出荷ジャーマン式 ソプラノリコーダー 運指表、クリーニングロッド付き お子様へのプレゼントにも最適!種類ジャーマン式ソプラノリコーダー色ホワイト
右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ
ケーエム精密¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から6日以内出荷DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
青POM ギヤシリーズ ラック
協育歯車¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌々日出荷青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
プラスティックリコーダー
KC¥699税込¥7691個5日以内出荷ジャーマン式 ソプラノリコーダー 運指表、クリーニングロッド付き お子様へのプレゼントにも最適!種類ジャーマン式ソプラノリコーダー色ブルー
プラスティックリコーダー
KC¥699税込¥7691個5日以内出荷ジャーマン式 ソプラノリコーダー 運指表、クリーニングロッド付き お子様へのプレゼントにも最適!種類ジャーマン式ソプラノリコーダー色グリーン
TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)
NB(日本ベアリング)¥70,849~税込¥77,934~1個翌々日出荷から42日以内出荷形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
ビッグファン
エスケイジャパン¥6,980税込¥7,6781台翌々日出荷約46cm 5枚羽根のパワフル送風!。広範囲自在アングル調節機能付き。約2.0mの電源コードで設置の自由度アップ!。風量調節:3段階。取っ手付きでらくらく移動用途広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環質量(kg)3.3羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×205×615風量(m3/min)70電源コード(m)2首振角度(°)上下手動300以上最大消費電力(W)110風速(m/min)119風量調整弱・中・強羽根径(Φmm)460
ロール付箋50mm ブルー1巻
シノコマ¥289税込¥3181組6日以内出荷詰替用です お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます!用途詰替え用 メモや伝言に。見出しや情報整理に。商品タイプ詰替用








![らくがき消し ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39538082-140605-02.jpg)