厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)1.5k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード