カテゴリ

  • 制御機器(75)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ(8)
    • 温度調節器本体(1)
  • 測定用品(66)
    • デジタル温度計(61)
  • オフィス家具(13)
    • サーバーラック本体(5)
  • 自動車補修部品(7)
    • 車用ホイールベアリング(1)
  • 防災用品(3)
    • 避難ハシゴ・ロープ(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • 温度/湿度管理機器(1)
  • バイク純正部品(330)
  • 農業機械(115)
  • トラック純正部品(85)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 自動車純正部品(42)
  • バイク部品(40)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rkc」の検索結果

1,032件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から26日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
シルバーアルマイト間口(mm)570
キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5 Lumberg Automation丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11223 RKC 50/13 5Lumberg Automation
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 5 ピン( 4+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ケーブルグランドは PG 13.5 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2837アズワン品番65-7677-52
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズ Bannerセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RKC8シリーズBanner
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RKC8●コード番号:232-5692アズワン品番65-7374-45
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5 Lumberg Automation丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5Lumberg Automation
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Belden M23 フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、12 ピンコネクタを備えています。定格電圧は 120 V ac/dc です。ケーブルグランドは PG 13.5 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:RKC●コード番号:197-2771アズワン品番65-7672-77
ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) マークセイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
419税込461
1パック(100枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
用途部品・小物の整理整頓に仕様字が書けるタイプ透明種類チャック付ポリ袋耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワンユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズアズワン(1件のレビュー)
699税込769
1袋(100枚)
当日出荷
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
ワイヤレス電卓機能付きテンキー 3R(スリーアール)ワイヤレス電卓機能付きテンキー3R(スリーアール)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか? このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式メンブレンブラック接続方式無線桁数10桁機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時キー数29個キーピッチ(mm)約19耐久回数約300万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)2.4有効距離(m)約8電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)電池使用可能期間約90日間動作温度範囲(℃)-5~50対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)寸法(mm)約155×100×20質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
抵抗アレイ 100kΩ 0.5W ±5% 素子数:4 1袋 5個入 KOA抵抗アレイ 100kΩ 0.5W ±5% 素子数:4 1袋 5個入KOA
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
SIL / DIL パッケージ、バススタイル( RKC シリーズ)
仕様●抵抗:100kΩ●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:SIP●定格電力:0.5W●終端スタイル:Through Hole●許容差:±5%●ケーススタイル:フォーマル●1素子当りの定格電力:0.125W●回路図:BUS●長さ:13.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:2.5 x 6.5 x 13.2mm●端子数:5●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7188-66
ミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃 KTCミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃KTC
999税込1,099
1枚
当日出荷
適合PCRT-23用トラスコ品番308-0889質量(g)6適合種別チューブカッター
11ac対応無線LANアダプタ 3R(スリーアール)11ac対応無線LANアダプタ3R(スリーアール)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
強度チェッカー INAX(LIXIL)強度チェッカーINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1ケース
当日出荷
仕様20個/ケース材質ステンレス質量(kg)0.1/ケース
ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズ セイニチ(生産日本社)ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズセイニチ(生産日本社)
59,980税込65,978
1ケース(120袋×100枚)
翌々日出荷
ボールペンで文字が書けます。
材質PE
キャップパッキン(t4ゴム) 山本製作所キャップパッキン(t4ゴム)山本製作所
229税込252
1個
当日出荷
消耗品のキャップパッキンです。
適合SB/HB/LB/450B/550B/650B用トラスコ品番654-4689危険物の類別非危険物
サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ摂津金属工業
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
(15650)オイルレベルゲージ ホンダ(15650)オイルレベルゲージホンダ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,EATON(イートン)
23,980税込26,378
1個
欠品中
仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
収納庫A4シリーズ 壁固定金具 ノーブランド収納庫A4シリーズ 壁固定金具ノーブランド
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
収納庫A4シリーズ(RFA4-)で使える壁固定金具です。
セット内容L型金具・ボルト・ナット各2個関連資料(1.19MB)
ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式第一機材
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
ボヌールカゴ付クールバッグ HEADS(ヘッズ)ボヌールカゴ付クールバッグHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
シンプルな欧文デザインのボールシリーズのカゴ付き保冷バッグです。 保冷剤を入れるポケット、出し入れしやすいコの字に開閉するファスナーなど機能性もバツグン。 底の柳のカゴでしっかりと自立し強度もアップ。 おしゃれで飽きの来ないデザインで、エコバッグにもおすすめです。
材質ポリエステル綿、柳厚さ(g/m2)ポリエステル綿:170+アルミ蒸着
(19501)アッパーホース ホンダ(19501)アッパーホースホンダ(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RAKULA ケアシート RK-CSシリーズ グローバル産業RAKULA ケアシート RK-CSシリーズグローバル産業
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
体圧分散性、耐久性に優れているラテックスフォームを使用しております。、ラテックスフォームは100%天然素材です。、長時間のデスクワークに適した商品です。
仕様●サイズ:幅400×奥行400×厚さ25mm●材質●▼アウターカバー:ポリエステル100%●▼中材:ラテックスフォーム100%
キャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ) サカエキャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ)サカエ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。 棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャスターラックRK型(ゴム車・3段タイプ) サカエキャスターラックRK型(ゴム車・3段タイプ)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。 棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パラソルベース ホームテイストパラソルベースホームテイスト
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷
パラソルを自立させるために必要なパラソルベース。RKC-527のパラソルを自立させる際にお使いください。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のパラソルベースとして。材質スチール 合成樹脂ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×33
キャスターラックRK型(ゴム車・5段タイプ) サカエキャスターラックRK型(ゴム車・5段タイプ)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。 棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。高さ(mm)1970キャスター150Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1連当り)500、(棚板1段当り)250グリーン購入法適合
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル Lumberg Automationセンサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブルLumberg Automation
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様製品群:RKC シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1633-62
(38924)コイル ホンダ(38924)コイルホンダ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
パソコン自動切替器専用KVMケーブルラックマウント対応KVMコンソールドロワー用 VGA/USB接続CPU切替器ケーブル StarTech.comパソコン自動切替器専用KVMケーブルラックマウント対応KVMコンソールドロワー用 VGA/USB接続CPU切替器ケーブルStarTech.com
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応
用途サーバーをStarTech.com製コンソールに接続基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備
KOA ネットワーク抵抗器, 330Ω, 素子数:4 KOAKOA ネットワーク抵抗器, 330Ω, 素子数:4KOA
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.2mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワーStarTech.com
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)規格SXGA (Super-XGA)コントラスト比1000:1解像度1280×1024色(本体)ブラック画面サイズ17インチアスペクト比5:4パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
ベルト HAMP(ホンダ)ベルトHAMP(ホンダ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
KOA ネットワーク抵抗器, 220Ω, 素子数:4 KOAKOA ネットワーク抵抗器, 220Ω, 素子数:4KOA
1,000税込1,100
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.2mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
KOA ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:4 KOAKOA ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:4KOA
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 8W1素子当りの定格電力 = 0.25Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 20.92mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 8SIL及びDILパッケージ、絶縁(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
KOA ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:4 KOAKOA ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:4KOA
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.3mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
(56992)パワステベルト ホンダ(56992)パワステベルトホンダ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
...