密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
温度設定範囲(℃)5~35
温度調節範囲(℃)±0.5
接続口径Rc1(冷水出入口)
使用環境温度(℃)-5~43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含)
質量(kg)140
電源(V)3相AC200(50/60Hz)
電気容量(kVA)6.5(50/60Hz)
電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください
付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)
電源コード(m)4~5
導体外径(Φmm)2.5
サービス分類レンタル
関連キーワード