カテゴリ
- 制御機器(733)
- 学童・教育用品(713)
- バイク純正部品(539)
- トラック純正部品(307)
- パソコン/周辺機器(88)
- 電気材料(48)
- 防犯用品(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
- 測定用品(24)
- 機構部品(20)
- 農業機械(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(10)
- 自動車純正部品(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- オフィス家具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(6)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全保護具(4)
- マスク(4)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 清掃用品(2)
- 住設機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- DARKFLASH(22)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(11)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ParkerTAIYO(6)
- SPARKFUN(1,543)
- アイリスオーヤマ(4)
- イマオコーポレーション(20)
- サンドビック(10)
- シンコール(5)
- スリーアールソリューション(12)
- ナカバヤシ(21)
- ホンダ(559)
- メディアカバーマーケット(22)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(5)
- 三菱ふそう(307)
- 静岡製機(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ブロックリール RKF2-LR
ポリマーギヤ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷カラビナ、台付けロープ付安全ブロックタイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
RKF405/406用収納カバー
静岡製機¥3,990税込¥4,3891個当日出荷保管時、ホコリから本体を守ります。トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF48N
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5寸法H(mm)フランジ付き:42.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:55MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF52N
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R15.5A38.5B37.5H38.5タイプフェノール樹脂製F9D52C12寸法H(mm)フランジ付き:46.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)10寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:62.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF42N
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A31B29.5H32.5タイプフェノール樹脂製F7D42C11.5寸法H(mm)フランジ付き:39フランジフランジ付きE10D118寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)17.5寸法D3(mm)フランジ付き:50MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF63N
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
RKF406用防塵フィルターマグネット無
静岡製機¥10,900税込¥11,9901個翌々日出荷RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF406(α)
RKF406用防塵フィルターマグネット付
静岡製機¥12,990税込¥14,2891個翌々日出荷RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF406(α)
RKF723用防塵フィルターマグネット付
静岡製機¥23,900税込¥26,2901個翌々日出荷RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF723用防塵フィルターマグネット無
静岡製機¥19,900税込¥21,8901個翌々日出荷RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF702・RKF711・RKF723
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000X
Panasonic(パナソニック)¥219税込¥2411袋(100個)3日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ). パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 390Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF3900X
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(1000個)7日以内出荷仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)390許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1004X
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (125 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ2RK定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1002X
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981セット(10000個)7日以内出荷仕様高精度厚膜チップ抵抗器、ERJ2Rシリーズ(1005). 省スペースの小型軽量セット メタルグレーズ厚膜抵抗器と3層の電極構造による高い信頼性シリーズERJ2RK抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 3.4kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF3401X
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリ-ズ - 1 % (30 → 124 kΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリュ-ションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュ-タ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチュ-ナ-、通信機器が含まれています。シリーズERJ抵抗(kΩ)3.4定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF4992X
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (125 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。シリーズERJ抵抗(kΩ)49.9定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 13.3kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1332X
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリ-ズ - 1 % (5 → 30 kΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、小型軽量のソリュ-ションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他にこの汎用抵抗器に適した用途には、コンピュ-タ、計器、ビデオカメラ、腕時計、ポケット電卓、テレビチュ-ナ、通信機器などがあります。シリーズERJ2RK抵抗(kΩ)13.3定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 6.04kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF6041X
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリ-ズ - 1 % (5 → 30 kΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、小型軽量のソリュ-ションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他にこの汎用抵抗器に適した用途には、コンピュ-タ、計器、ビデオカメラ、腕時計、ポケット電卓、テレビチュ-ナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ2RK抵抗(kΩ)6.04定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1003X
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリ-ズ - 1 % (30 → 124 kΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリュ-ションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュ-タ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチュ-ナ-、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ2RK抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 249kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF2493X
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (125 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)249定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF5101X
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリ-ズ - 1 % (5 → 30 kΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、小型軽量のソリュ-ションを実現します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他にこの汎用抵抗器に適した用途には、コンピュ-タ、計器、ビデオカメラ、腕時計、ポケット電卓、テレビチュ-ナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ2RK抵抗(kΩ)5.1定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 56kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF5602X
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリ-ズ - 1 % (30 → 124 kΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリュ-ションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロ- / リフロ-はんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュ-タ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチュ-ナ-、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ2RK抵抗(kΩ)56定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1001X
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402フォーマット抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 1 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 ±1 %の抵抗値許容差で精度を保証 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。シリーズERJ2RK抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK48N
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5フランジフランジなしE14D122寸法d(mm)(H7)8寸法Lf(mm)22.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5寸法H(mm)フランジ付き:42.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)8d13寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:55MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 37.4kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF3742X
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (125 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。シリーズERJ抵抗(kΩ)37.4定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF51R0X
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981セット(10000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ). パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ2RK定格電力(W)0.1抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF7501X
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381セット(1000個)8日以内出荷仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)7.5定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 324kΩ, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF3243X
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181セット(1000個)8日以内出荷仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)324定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M
Lumberg Automation¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けメス電源レセプタクルコネクタは、4 ピンコンタクトを備えていて、ケーブル長は 1.7 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ハウジング材質: CuZn、ニッケルめっき コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2740アズワン品番65-7678-33
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら