水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF505、RKF506
質量(kg)2.3
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。
仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)
トラスコ品番5302909
質量(kg)74
タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
電源コード(m)3
冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5
風量3段切替(強・中・弱)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565
風向上下・左右各40°オートスイング
消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5
標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌々日出荷
RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。
付属品連結ホース×1
トラスコ品番215-6147
適合機種RKF406、RKF506
質量(kg)3.5
タンク容量(L)50
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌々日出荷
関連キーワード