4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングエルボ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3771B) 形状エルボ 材質(本体)黄銅(C3771B) 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)黄銅(C3604B) 材質(玉)黄銅(C3604B)
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質SKH56 刃形右刃ストレート 食付角(°)45° 関連資料(15.12MB)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10 刃数6枚刃
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 キー抜差位置 キーの外せる位置左上 キー位置右上(NC接点クローズのキー位置) 操作部キー形
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)