カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「rl-8c-r」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングジョイント式継手 フジキン

    リングジョイント式継手

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
  • 部品 卓上丸のこ C10FSH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C10FSH

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Renesas Electronics マイコン RENESAS

    Renesas Electronics マイコン

    RENESAS
    779税込857
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フラッシュプログラマ PG-FP6 Terminal ルネサスエレクトロニクス

    フラッシュプログラマ PG-FP6 Terminal

    ルネサスエレクトロニクス
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    PG-FP6は、ルネサスエレクトロニクス社製のフラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上でプログラムの消去/書き込み/ベリファイなどを行うためのツールです。従来品のPG-FP5と完全な互換性があります。ボタン操作による書き込みや自動書き込みなど、生産ライン向け機能が充実しており、PG-FP6からマイコンに高速で書き込みができます。 スタンドアロン書き込み、生産ライン書き込み、PC書き込みなどが可能 PC書き込みの場合は専用GUIによる書き込みが可能 256MBのコード格納サイズで大容量フラッシュメモリに対応 最大8種類の書き込み環境を保存可能 生産ラインに特化(コマンド制御、リモート制御) 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定が可能 複数のプログラムファイルを同時に選択可能 盗難/紛失対策用のセキュリティスロットを搭載
    セット内容PG-FP6本体、GNDケーブル、USBケーブル、ターゲットケーブル(14ピンタイプ)、電源アダプタ質量(g)約245外形寸法(mm)140×90×30デバイスRL78、RX、RH850、SuperH、78K、R8C、V850(単一電源フラッシュ)USBUSB2.0(USB1.1)、シリアル
  • フラッシュメモリプログラマ 内藤電誠町田製作所

    フラッシュメモリプログラマ

    内藤電誠町田製作所
    158,800税込174,680
    1個
    5日以内出荷
    高性能フラッシュマイコンライタ。ルネサスエレクトロニクス製のフラッシュ内蔵マイコン用の高機能フラッシュライタです。FL-PR5の上位互換になります。書き込み時にパソコンを使わないスタンドアローンモードがあり、量産ラインでも使用できます。インターフェースの位置やサイズ、ピンアサインもFL-PR5をそのまま継承していますので、FL-PR5からスムースに移行いただけます。対象デバイス:RENESAS RL78、RX、RH850、RA、RE、R8C、78K、V850、SuperH、Renesas Synergy(TM)。※本製品がサポートする対象デバイスは、ルネサスエレクトロニクス社製のPG-FP6と共通です。FL-PR5から書き込み時間を短縮(最大40%短縮)。FL-PR5からPCからのダウンロード時間を短縮(約38%短縮)。コード格納サイズを向上させ、大容量フラッシュメモリマイコンにも対応。セキュリティスロットを追加し、盗難や紛失に対するセキュリティを強化。【書き込み方式】。専用プログラミングGUI「FP6 Terminal」またはスタンドアロンによるオンボード書き込み。プログラムアダプタ FAシリーズ(別売)によるオフボード書き込み。【ホストマシンインターフェース】。USB2.0(USB1.1)およびシリアルインターフェース。【ターゲットインタフェース】。14ピンターゲットインターフェース。※ 16ピンターゲットインターフェースをお使いのお客様は、FP5ターゲットケーブル(16ピンタイプ)(別売)で変換してご使用ください。【FL-PR5との互換性を重視】。FL-PR5の実績を継承した高い信頼性で幅広いルネサスエレクトロニクス製マイコンをサポート。外部インターフェース(シリアル通信コマンド制御、外部装置からの信号によるリモート制御)もFL-PR5と互換性があるので、FL-PR5で開発いただいた制御資産も流用することができます。【FL-PR5からの機能強化ポイント】。(1)FL-PR5と比べて書き込み時間を短縮(一例 RL78/F15:9%、RX71M:40%、RH850/E1M-S2:19%)。生産ラインの生産性が向上することでコスト削減に寄与します。(2)本体プログラムファイルダウンロード時間を短縮(一例 プログラムサイズ16MBで38%削減)。開発時の作業効率化に寄与します。(3)コード格納サイズアップにより今後の大容量フラッシュメモリ製品に対応可能(16MB→256MB)。(4)ケンジントンスロット追加により本体内プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化。【ギャング書き込み機能(プログラミングGUI(V1.03.00)から対応)】。FL-PR6 ギャングプログラマ(GFP)は複数のFL-PR6を操作し、複数のターゲットマイコンに対して一度にプログラムの消去/書き込み/ベリファイを実行することが可能です。(1)1台の PCで最大12 台のFL-PR6を制御して同時に書き込み。(2)1組の設定ファイルとプログラムファイルを各FL-PR6へ一括ダウンロード。(3)各FL-PR6の実行状態やパス/エラー回数を表示。詳細は、FL-PR6 ギャングプログラマ ユーザーズマニュアル を参照してください。【内容物】。FL-PR6本体。USB mini Bケーブル。ターゲットケーブル(14ピン)。日本国内専用AC電源アダプタ。GNDケーブル。※関連ドキュメントやデータはこちらから入手してください。【お願い】旧製品 FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4、FL-PR5 について。FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4は、販売およびサポートを終了しています。FL-PR5 は 2018年6月にて販売を終了し、2021年9月にサポートを終了する予定です。上記の製品をお持ちのお客様は、最新機種 FL-PR6 の導入をお勧めします。
    アズワン品番67-0369-91
  • CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット SANDVIK

    CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

    SANDVIK
    91,980税込101,178
    1個
    14日以内出荷
    クランプクランプ