カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「rl18」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楽貼ラベル 中川製作所

    楽貼ラベル

    中川製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1冊(100枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンター・レーザープリンター・コピー機など、様々なプリンターで印刷できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルです。文字や画像をより鮮明に際立たせます。ラベルをはがしやすい楽貼加工により、作業効率を大幅に改善します。
    用途商品ラベルやバーコードラベル、宛名用ラベルに最適なラベル用紙です。材質上質紙ラベル白色度(%)90紙厚(μm)140シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機
  • PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR

    PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

    MTR
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール

    転造ローレット駒(アヤ目)

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • ランチジャー ピーコック魔法瓶工業

    ランチジャー

    ピーコック魔法瓶工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スープにおかず入れと、たっぷり食べられておなかも満足。あったかランチ。 飯器・スープ容器・菜入れは、電子レンジOK。(ふたを除く) 飯器・スープ容器は、本体から出し入れしやすい取手が付いています。
    容量(L)実容量/1.31、飯器/0.6、スープ容器/0.28、菜入れ/0.43本体寸法(mm)約152×136×218本体質量(kg)約0.97保温効力(℃)68度以上(6時間)
  • キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール 3M(スリーエム)

    キュービトロン Ⅱ クリーンサンディング シートロール

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(1巻)
    当日出荷
    切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
    幅(mm)75長さ(m)10
  • フッキット ブルー サンディングロール 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングロール

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
  • ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム

    ラベルライター テプラPRO SR5900P

    キングジム(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
  • OAクリーナー液晶画面用 詰替タイプ コクヨ

    OAクリーナー液晶画面用 詰替タイプ

    コクヨ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    詰め替え用。超極細繊維の不織布が液晶画面の汚れをきれいに拭き取り、油膜を残さないウェットティッシュタイプです。静電防止剤がホコリを付きにくくします。除菌剤を配合しています。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm。EAS-CL-RL15はEAS-CL-L15の詰め替え用です。
    寸法(mm)縦×横×幅:70×240×40質量(g)99エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 140 008
  • OAクリーナー液晶画面用 詰替タイプ コクヨ

    OAクリーナー液晶画面用 詰替タイプ

    コクヨ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超極細繊維の不織布が汚れを強力に拭き取ります。静電気防止剤がホコリを付きにくくします。また除菌剤を配合しています。詰め替え用ですから空き容器を再利用でき、省資源に役立ちます。EAS-CL-RL16はEAS-CL-L16の詰め替え用です。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm
    寸法(mm)縦×横×幅:80×55×270質量(g)290エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 140 008