カテゴリ

  • マスク(28)
    • 防じんマスク(取替え式)(11)
    • フィルター 防毒マスク(2)
    • 面体 防毒マスク(3)
    • 電動マスク(12)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • グリーススプレー(1)
  • 制御機器(30)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
粒子捕集効率(%)
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl2」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替えフィルター RL2 SK11替えフィルター RL2SK11
809税込890
1個
当日出荷
規格RL2適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ
[RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付) エスコ[RL2]防塵マスク [RL2]防塵マスク(伝声器付)エスコ
1,020税込1,122
1ケース(2個)
翌日出荷
仕様交換用フィルター(2個入)【EA800MP-32、-34用】替フィルターねじ込み
[RL2]防塵マスク用替フィルター エスコ[RL2]防塵マスク用替フィルターエスコ
235税込259
1個
翌日出荷
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-12用替フィルター。
替えフィルターRL2 2個 SK11替えフィルターRL2 2個SK11
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
フィルタRL2クラスの替えフィルター2個セットです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)に使用出来ます。呼吸が楽ですです。撥水・撥油します。
用途交換用フィルター。材質ポリスチレン:ガラス繊維、ポリエステル:レーヨンクラスRL2クラス
スタミナグリース RL-2 シェルルブリカンツスタミナグリース RL-2シェルルブリカンツ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(220mL)
当日出荷
特殊ウレアを増ちょう剤とした耐熱グリース。 高温長寿命グリースで、各種機械の軸受潤滑剤として、優れた性能を発揮します。
商品タイプウレアグリース特性耐熱性淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180滴点(℃)271外観淡黄色混和ちょう度278増ちょう剤ウレア基油鉱油動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
REALA アサヒペンREALAアサヒペン(9件のレビュー)
468税込515
1本
当日出荷から5日以内出荷
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G2RL omron(オムロン)パワーリレー G2RLomron(オムロン)(14件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
両口リングエルボ アソー両口リングエルボアソー(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
ローリングプラグ メネジ取付用 モノタロウローリングプラグ メネジ取付用モノタロウ(27件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ取り付け形状メネジ取付用使用温度(℃)-20~80
レクノス表示鋲 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]レクノス表示鋲ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
539税込593
1本
当日出荷から16日以内出荷
夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標材質鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂寸法(Φ×mm)25×70
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!微電流カット機能搭載!!ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準) サンワサプライ両面挿せるL型USBケーブル(A-B 標準)サンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
パソコンなどの本体とプリンタなどUSBBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 USBAコネクタ側はL型形状なので、狭い場所への配線にも便利です。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Bオスシールド2重シールド結線方式ストレート結線USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVCケンウッドインナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]JVCケンウッド
859税込945
1個
欠品中
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質アルミ表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボオンダ製作所
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
エンボスレザースリッパ シルクロードエンボスレザースリッパシルクロード
999税込1,099
1個
当日出荷
材質表・底面/PVCレザー全長(mm)270靴タイプスリッパ
異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVCケンウッドインナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ]JVCケンウッド
589税込648
1個
当日出荷
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。 超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベントラジオペンチ ロングタイプ tradベントラジオペンチ ロングタイプtrad(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。全長(mm)275材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングジョイントサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロックライン ノズル MSTコーポレーションロックライン ノズルMSTコーポレーション
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
L型ダブルコンセント 2口 オーム電機L型ダブルコンセント 2口オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 前面と上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
お弁当の溝・すき間洗い スケーターお弁当の溝・すき間洗いスケーター
499税込549
1個
翌々日出荷
セット内容溝すき間洗い/24×160 すき間洗い/30×110 パッキン外し/24×95材質柄/ポリプロピレン、クリーナー/ポリエステル、毛/ナイロンアズワン品番64-4200-60TKG品番9-1311-0601繰り返し・詰め替え対応
替えフィルターRL1 2個 SK11替えフィルターRL1 2個SK11
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
フィルタRL1クラスの替えフィルター2個セットです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。軽量です。撥水・撥油します。
用途交換用フィルター。材質ガラス繊維
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
リングゴム 太 日本紐釦貿易リングゴム 太日本紐釦貿易
599税込659
1袋(10本)
翌日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン・ゴム太さ(mm)4
ロータリプラグ SK11ロータリプラグSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄
両口リングエルボ SK11両口リングエルボSK11
979税込1,077
1個
当日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管と銅管の接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器ロータリプラグ(メネジ取付用)日東工器(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用) 岩田製作所小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用)岩田製作所
779税込857
1個
翌々日出荷
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
湯呑(ハーモニー<ローズ>) スリーライン湯呑(ハーモニー<ローズ>)スリーライン
569税込626
1個
5日以内出荷
レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。
用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン容量(mL)230寸法(mm)94×60対応食器洗浄機、消毒保管庫
スティックライト エスコスティックライトエスコ
440税込484
1本
翌日出荷
毒性なし、全天候タイプ、不燃性。熱や火花、炎の出ない冷光です。安全対策や緊急事態・危険範囲の表示などに最適。先端(フック)の形状多数あります(形状の指定はできません)。使い方:フィルムを剥がし、本体を曲げてから、振ってください。
全長(mm)150イエロー質量(g)21最大径(Φmm)18発光時間(時間)8
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
139税込153特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
小皿(ハーモニー<ローズ>) スリーライン小皿(ハーモニー<ローズ>)スリーライン
439税込483
1個
5日以内出荷
レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。
用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)110×16対応食器洗浄機、消毒保管庫
丸小鉢(ハーモニー<ローズ>) スリーライン丸小鉢(ハーモニー<ローズ>)スリーライン
779税込857
1個
5日以内出荷
レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。
用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン適合301-NI寸法(mm)109×58容量(mL)330対応食器洗浄機、消毒保管庫
クープ皿(ハーモニー<ローズ>) スリーラインクープ皿(ハーモニー<ローズ>)スリーライン
869税込956
1個
5日以内出荷
レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。
用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
23cmスープ皿(ハーモニー<ローズ>) スリーライン23cmスープ皿(ハーモニー<ローズ>)スリーライン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
レリーフのローズをあしらったデザインが特徴です。カジュアルな雰囲気と大人の気品が融合しています。
用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)230×33容量(mL)390対応食器洗浄機、消毒保管庫