カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 清掃用品(2)

「rl4-m5」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • MultiWriter 4M550 PR-L4M550 NEC

    MultiWriter 4M550 PR-L4M550

    NEC
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    モノクロページプリンタ。スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。モバイル向けに機能を強化したA4モノクロモデル。
    質量(kg)約21.6(消耗品含む)約20.0(消耗品含まず)シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調商品タイププリンター容量(GB)2GB(最大2GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 027
  • PR-L4M550-12 リユース品 ゼネラルサプライ

    PR-L4M550-12 リユース品

    ゼネラルサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
  • IGRIS リサイクルストック トナー PR-L4M550-12 (NEC) IGRIS

    IGRIS リサイクルストック トナー PR-L4M550-12 (NEC)

    IGRIS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    商品名:IGRIS リサイクルストック トナー PR-L4M550-12 メーカー:NEC 印字枚数:約15,000枚
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型

    スーパー工業
    3,598,000税込3,957,800
    1台
    61日以内出荷
    超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
    用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6705幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1760吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49
  • モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型 スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型

    スーパー工業
    3,598,000税込3,957,800
    1台
    61日以内出荷
    超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。 シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。 渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。 別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。 超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です 「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃 渇水停止装置 アワメーター 水温上昇停止装置 ポンプオイル交換時期ランプ 過負荷停止警告ランプ 凍結防止ヒーター標準装備 非常停止ボタン
    用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6704幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)14.0出力(kW/min-1)15/1465吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-