カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl6-02」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • 超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ロングシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
  • モノキャリア センサレール NSK(日本精工)

    モノキャリア センサレール

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類レール単品
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • ロックライン ノズル MSTコーポレーション

    ロックライン ノズル

    MSTコーポレーション
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
    付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • 5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDシーケンシャルモールデイライト機能付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。
    用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
  • 墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付 Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
    付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
  • スタッキングチェア台車 TOKIO(藤沢工業)

    スタッキングチェア台車

    TOKIO(藤沢工業)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    スタッキングチェアを積載できるチェア用台車です。対応シリーズはジョインテックス FRS-10L / FRS-20L、FM-1R、FSN-M6L、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R、TOKIO MCR-2、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L、の6シリーズになります。
    材質パイプ:スチール(メラミン樹脂焼付塗装・グレー)、キャスター:ゴムキャスター幅(mm)715質量(kg)13高さ(mm)800奥行(mm)877パイプ径(Φmm)25.4キャスター径(Φmm)100適合シリーズジョインテックス FRS-10L / FRS-20L(積載台数20台まで)、FM-1R(積載台数20台まで)、FSN-M6L(積載台数25台まで)、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R(積載台数30台まで)、TOKIO MCR-2(積載台数20台まで)、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L(積載台数25台まで)サービス分類組立・設置・取付
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    129,000税込141,900
    1台
    翌日出荷
    測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    99,900税込109,890
    1台
    翌日出荷
    衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    高さ(mm)7.8ケーブルスタンダード特性難燃導体数4 pair U/UTP
  • カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性規格:LSZH動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタA1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
  • カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル StarTech.com

    カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
    仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性LSZHコネクタRJ45動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタARJ-45コネクタBRJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • AG22・AG23 照光ロッカースイッチ 富士電機

    AG22・AG23 照光ロッカースイッチ

    富士電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    種類照光式動作方式その他ボタン形状長角端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40ボタン部寸法(mm)32×25使用電圧(V)DC24
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C40 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2C40

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-150 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-150

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-150

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-20~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-20~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 白継手 2段落ち 径違いエルボ RL型 吉年

    白継手 2段落ち 径違いエルボ RL型

    吉年
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄品形状径違いエルボねじの種類PTネジ