カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(5)
  • 安全用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 日用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 保管用品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rlw」の検索結果

85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • REALA アサヒペン

    REALA

    アサヒペン(9件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
    用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDロープライト 富士倉

    LEDロープライト

    富士倉(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7備考電源コード付き周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/m連結最大40m
  • LEDロープライト両面発光 富士倉

    LEDロープライト両面発光

    富士倉
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。幅(mm)13高さ(mm)8備考電源コード付きタイプ両面発光周波数(Hz)50/60電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m連結最大40m連結可否あり
  • LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト 白 5m(電源付き)

    富士倉(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。仕様片面発光質量(g)1040長さ(m)5(電源含む6)周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設は全て可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)720定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
  • LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き) 富士倉

    LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)

    富士倉
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途夜間の安全対策・防犯対策に。付属品不織布製収納袋仕様両面発光幅(mm)(本体)13高さ(mm)(本体)8質量(g)965タイプ両面発光長さ(m)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)45電源有寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1610/m明るさ1610(Lm/m)連結最大40m
  • ルーペ付アームスタンド 山田照明

    ルーペ付アームスタンド

    山田照明
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
    付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
  • マグネットしおり定規 ナカバヤシ

    マグネットしおり定規

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を聞いて定規としてもお使いいただけます。
    材質P.V.C/裏面マグネット
  • ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 ホームテイスト

    ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】

    ホームテイスト
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    翌日出荷
    キッチン家電や雑貨をまとめて収納できるヴィンテージスリムレンジ台! 幅60cmとスリムで一人暮らしの方や追加のラックとしても最適! 高さが84cmなのでちょっとした作業スペースとしてもお使いいただけます!スライドトレーにはポットや炊飯器が置けフレーム構造で熱や蒸気がこもりません。 サイドフレームにはS字フックを使い吊るしたり掛けたりできる便利アイテムです!
    用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装質量(kg)12.5幅(cm)60.7高さ(cm)84.2奥行き(cm)46
  • コロコロケシコロ with レターオープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    コロコロケシコロ with レターオープナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。 凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。 請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。 使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
    適合(インクカートリッジ)SA-C151質量(g)26(インクカートリッジ含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27印面サイズ(mm)(幅)15インク油性顔料耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり)繰り返し・詰め替え対応
  • スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Lサイズ ミツヤ

    スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Lサイズ

    ミツヤ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)質量(g)66耐荷重(kg)7縦(mm)96横(mm)45フック自在回転
  • RLWT 竹内工業

    RLWT

    竹内工業
    ¥9~税込¥10~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)白
  • USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 ルートアール

    USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化

    ルートアール(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●消費電力:5V/0.4A質量(g)30ケーブル長(m)10LED使用数(個)100
  • LEDロープライト 電球色 富士倉

    LEDロープライト 電球色

    富士倉
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
    用途夜間の安全対策・装飾目的に。仕様片面発光幅(mm)13高さ(mm)7質量(g)1625備考電源コード付き長さ(m)10(電源含む11)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50電源有入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05機能増設可能光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)電源タイプコンセント使用場所屋内外明るさ(Lm)1000/mLED使用数(個)1440連結最大40m
  • バスパネル廻り縁 フクビ化学

    バスパネル廻り縁

    フクビ化学
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    壁・天井の縁切り部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
  • USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 ルートアール

    USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化

    ルートアール
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様●消費電力:5V/0.4A質量(g)20ケーブル長(m)5LED使用数(個)50
  • マグネットクリップホールド. サイズL PLUS(プラス)[文具]

    マグネットクリップホールド. サイズL

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    新開発ホールド.ラバーで厚い書類もずり落ちないマグネットクリップです。
    用途分厚い書類や本の掲示に。オフィス・店舗・家庭で。材質本体:鋼板(クロームメッキ)、鋼板(塗装)、ウレタン樹脂、フェライト磁石縦(mm)48横(mm)47保持枚数約130枚
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(1000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • ルアーラップ ラパラ・ジャパン

    ルアーラップ

    ラパラ・ジャパン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(3個)
    6日以内出荷
    移動時にルアーと釣人をガッチリ守ります!ルアーサイズに合わせて選べる3サイズ。1パック3つ入り。
    入数(個)3
  • つっぱり式 スリムラック 積水樹脂

    つっぱり式 スリムラック

    積水樹脂
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    7日以内出荷
    つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります
    用途つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。トレイ幅9cmのスリム設計、隙間スペースを有効活用できます。専用トレイは5個付き(深型2個・浅型3個)、取付け位置は自在で360度回転調整できます。トレイは中が外せるインナートレイ方式なのでお手入れも簡単です。インナートレイを外して立てかけ収納もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。洗濯機まわりや玄関などいろいろな所で使えます。仕様取付範囲(cm):約200~275材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約2.2耐荷重(kg)約10まで(トレイ1個あたり2kgまで)組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約53×約9×約200~275
  • ブルズ 間接照明用建材 Bulls(ブルズ)

    ブルズ 間接照明用建材

    Bulls(ブルズ)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット
    5日以内出荷
    色ニューホワイト
  • Dri-Dek 連結式ドライフロアタイル(90cm x 3.6m) ホワイト Dri-Dek

    Dri-Dek 連結式ドライフロアタイル(90cm x 3.6m) ホワイト

    Dri-Dek
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。優れた排水・通気性能。滑りにくい表面構造。床面・荷台・機材を保護。連結式で自由にサイズ調整可能。柔らかくカット加工し易い。高耐久・耐薬品設計。12色展開
    用途トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど寸法(cm)90×360
  • Eaton プッシュボタン M22 維持接触形 EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22 維持接触形

    EATON(イートン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型保護等級IP67、 IP69KRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • RetRoll専用 感熱ラベルリフィル ユニファイン

    RetRoll専用 感熱ラベルリフィル

    ユニファイン
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    モバイル型ラベルプリンターRetRoll NeW1専用の交換用ラベル用紙です。手作りクッキーなどのラッピングにぴったりな丸形や四角型のプリカットシールは、透明フィルムタイプからカラー用紙、イラスト入りなど15種のデザインよりお選びいただけます。
    適合機種モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1
  • バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン RIDEZ(ライズ)

    バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン

    RIDEZ(ライズ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZが手掛けるシープレザーMA-1ジャケット。原点であるMA-1をRIDEZがバイク用にブラッシュアップ。MA-1のはじまりは、1950年頃と言われています。1940年前後のフライトジャケットと言えばB-15シリーズでした。時代の変化、技術の向上により、より高性能なジャケットが求められました。当時の最新技術と、ジャケットの襟を取る、大きな改良が加えられて登場したのが「MA-1」です。時代を超え、スタイリッシュで斬新なデザインは、今もなお多くの人に愛されています。RIDEZ MOTO MA-1は、1950年頃のMA-1をコンセプトに現代のファブリックや素材を融合させ、こだわりの1着を制作しました。
    仕様YKK製ダブルジップ、【レザー内側】中綿入り、【内側】風の侵入を防ぐウィンドウフラップ付、【革】シープレザー色グリーン裏地サテン(ポリエステル)ポケットプロテクターポケット搭載
  • バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 ブラック RIDEZ(ライズ)

    バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 ブラック

    RIDEZ(ライズ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZが手掛けるシープレザーMA-1ジャケット。原点であるMA-1をRIDEZがバイク用にブラッシュアップ。MA-1のはじまりは、1950年頃と言われています。1940年前後のフライトジャケットと言えばB-15シリーズでした。時代の変化、技術の向上により、より高性能なジャケットが求められました。当時の最新技術と、ジャケットの襟を取る、大きな改良が加えられて登場したのが「MA-1」です。時代を超え、スタイリッシュで斬新なデザインは、今もなお多くの人に愛されています。RIDEZ MOTO MA-1は、1950年頃のMA-1をコンセプトに現代のファブリックや素材を融合させ、こだわりの1着を制作しました。
    仕様YKK製ダブルジップ、【レザー内側】中綿入り、【内側】風の侵入を防ぐウィンドウフラップ付、【革】シープレザー色ブラック裏地サテン(ポリエステル)ポケットプロテクターポケット搭載
  • WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPAN

    WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
    用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン RIDEZ(ライズ)

    大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン

    RIDEZ(ライズ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZが手掛けるシープレザーMA-1ジャケット。原点であるMA-1をRIDEZがバイク用にブラッシュアップ。MA-1のはじまりは、1950年頃と言われています。1940年前後のフライトジャケットと言えばB-15シリーズでした。時代の変化、技術の向上により、より高性能なジャケットが求められました。当時の最新技術と、ジャケットの襟を取る、大きな改良が加えられて登場したのが「MA-1」です。時代を超え、スタイリッシュで斬新なデザインは、今もなお多くの人に愛されています。RIDEZ MOTO MA-1は、1950年頃のMA-1をコンセプトに現代のファブリックや素材を融合させ、こだわりの1着を制作しました。
    仕様【ジップ】YKK製ダブルジップ、【レザー内側】中綿入り、【内側】風の侵入を防ぐウィンドウフラップ付、【革】シープレザー色グリーンサイズXL裏地サテン(ポリエステル)ポケットプロテクターポケット搭載
  • iD5200埋込W190コンフォート白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W190コンフォート白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)2.7電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4540RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • iD6900埋込W190コンフォート白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込W190コンフォート白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)2.7電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6030RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ 雅

    ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ

    雅
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
    カバープレーンタイプビニール付き
  • 大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 ブラック RIDEZ(ライズ)

    大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 ブラック

    RIDEZ(ライズ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZが手掛けるシープレザーMA-1ジャケット。原点であるMA-1をRIDEZがバイク用にブラッシュアップ。MA-1のはじまりは、1950年頃と言われています。1940年前後のフライトジャケットと言えばB-15シリーズでした。時代の変化、技術の向上により、より高性能なジャケットが求められました。当時の最新技術と、ジャケットの襟を取る、大きな改良が加えられて登場したのが「MA-1」です。時代を超え、スタイリッシュで斬新なデザインは、今もなお多くの人に愛されています。RIDEZ MOTO MA-1は、1950年頃のMA-1をコンセプトに現代のファブリックや素材を融合させ、こだわりの1着を制作しました。
    仕様【ジップ】YKK製ダブルジップ、【レザー内側】中綿入り、【内側】風の侵入を防ぐウィンドウフラップ付、【革】シープレザー色ブラックサイズ2XL裏地サテン(ポリエステル)ポケットプロテクターポケット搭載
  • Fulleon 表示灯 ブザー付 FULLEON

    Fulleon 表示灯 ブザー付

    FULLEON
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形

    EATON(イートン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
  • ランドリーラック 2段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応 YAMAZEN(山善)

    ランドリーラック 2段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応

    YAMAZEN(山善)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。棚板は左右と背面にこぼれ止め付き(こぼれ止めは前側にもできます)。10cm間隔、5段階で調整。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。【仕様】。◇伸縮幅:65.5-90.5、内寸69-86。◇棚板内寸:幅57.5 奥行38.5cm。◇フレームサイズ:2。◇アジャスター直径:2.5cm。◇床から補強バーまでの高さ:(最小時)112.5 プレートまでの高さ(最小時)110.5。◇床から棚板までの高さ:(最小時) 102.5/122.5/132.5/142.5/152.5。◇耐荷重:全体63kg、棚板1枚あたり15kg、フック1.5kg、サイドフレーム、3kg、ハンガーバー3kg
    用途ランドリーラックとして。棚2段 頑丈 縦型洗濯機 ドラム式 洗濯機ラック 収納 ラック 洗面所 脱衣所材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板/棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂 )質量(kg)11.5色ホワイト耐荷重(kg)全体63、棚板1枚あたり15、フック1.5、サイドフレーム、3、ハンガーバー3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5-90.5×40.5×160.5/165.5/170.5組立時間約40-60分
  • HK-199 アドベンチャーヘルメット ラーマ コミネ

    HK-199 アドベンチャーヘルメット ラーマ

    コミネ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したアドベンチャータイプののフルフェイスヘルメット。オフロードシーンにも対応するバイザーやベンチレーション、インナーバイザー、3Dメッシュのライニングを採用。バイザーの取り外しにはトルクスドライバー(T15)が必要となります。
  • ポリゴンスイスライン 突切りチップ カーメックス

    ポリゴンスイスライン 突切りチップ

    カーメックス
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • スイスライン 右勝手 突っ切りチップ カーメックス

    スイスライン 右勝手 突っ切りチップ

    カーメックス
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    勝手右使用コーナー数3
  • HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカム コミネ

    HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット + KK-902 モーターサイクルインターカム

    コミネ
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    【HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット】。高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。インナーバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能です。[KK-902 モーターサイクルインターカム]。ツーリングに便利な4人通話やスマートフォンとのペアリングが可能なバイク用インカム。空気抵抗を考慮しデザインされた流線型のシルエット。機能もシンプルで初めてのインカムにも最適。
    用途【HK-172 FL コンポジット FRP ジェットヘルメット】。・高品質複合素材FRPシェルを採用し、高強度と軽量化を実現した本格ジェットヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・インナーサンバイザー標準装備で強い日差しの時にも快適に使用可能。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル。[KK-902 モーターサイクルインターカム]。・大容量バッテリー搭載。・最大通信距離1,000mを実現。
  • Jr GOGO 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット RIDEZ(ライズ)

    Jr GOGO 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット

    RIDEZ(ライズ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    子供用シールド付きジェットヘルメット。 バイクこどもからも好評のJrシリーズより。 スタイリッシュな星(スター)をメインにかっこいジェットヘルメットが登場しました。 シールドが付属しているので、新しく買い足す必要はありません。 ロングツーリングでも疲れにくい軽さで、快適さを維持します。 カラーはブラックとホワイトモデル。 SG規格/全排気量使用可能 標準装備シールド:CLEAR シールド99%UVカット オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット
    適合Jr&Vivian用シールドサイズ子供用サイズ(cm)53~54規格SG
  • ネーロウィンターグローブ elf

    ネーロウィンターグローブ

    elf
    ¥11,980税込¥13,178
    1双
    6日以内出荷
    EG-W529 【25-26年秋冬モデル】。ネーロウィンターグローブ。ブランド:elf。フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。商品説明。柔軟な操作性と防風性を併せ持つソフトシェル素材を使用したスポーツウインターグローブ。さらに防水透湿フィルムを内装し内側には起毛素材を使用することでより高い防寒性能を実現。
    用途防水仕様。リフレクター装備。スマホタッチ対応。立体哉断。特許仕様フローティングナックルプロテクター素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/ナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)