iD6900埋込W190コンフォート白色

iD6900埋込W190コンフォート白色 - Panasonic(パナソニック)
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
210
質量(kg)
2.7
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6030
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
190
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
49
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969451XFX460RLWRZ943.5定格出力型<約5~100%連続調光型>138.6
¥53,600
¥23,980
¥26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
25973450XFX460RLWLE943.1定格出力型<出力固定型>139.9
¥49,600
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25973459XFX460RLWLR943.1定格出力型<約5~100%連続調光型>139.9
¥53,100
¥23,980
¥26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする