ランドリーラック 2段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応
洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。
棚板は左右と背面にこぼれ止め付き(こぼれ止めは前側にもできます)。10cm間隔、5段階で調整。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。
脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。
【仕様】
◇伸縮幅:65.5-90.5、内寸69-86
◇棚板内寸:幅57.5 奥行38.5cm
◇フレームサイズ:2
◇アジャスター直径:2.5cm
◇床から補強バーまでの高さ:(最小時)112.5 プレートまでの高さ(最小時)110.5
◇床から棚板までの高さ:(最小時) 102.5/122.5/132.5/142.5/152.5
◇耐荷重:全体63kg、棚板1枚あたり15kg、フック1.5kg、サイドフレーム、3kg、ハンガーバー3kg
- 用途
- ランドリーラックとして。棚2段 頑丈 縦型洗濯機 ドラム式 洗濯機ラック 収納 ラック 洗面所 脱衣所
- 材質
- フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板/棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂 )
- 質量(kg)
- 11.5
- 色
- ホワイト
- 耐荷重(kg)
- 全体63、棚板1枚あたり15、フック1.5、サイドフレーム、3、ハンガーバー3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 65.5-90.5×40.5×160.5/165.5/170.5
- 組立時間
- 約40-60分
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※2人以上ですと設置がしやすいです。※プラスドライバーをご用意ください。
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ


























