カテゴリ
- 電気材料(8)
- 制御機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rlwc-2sv0」の検索結果

RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 5.5mm x 15.9 mm x 14.2mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(100個)当日出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ固定方法 = プッシュイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 5.5mm幅 = 15.9 mm深さ = 14.2mmワイヤサドル. 簡単に装着できるスナップインベースとロックトップにより、ケーブルを確実に所定の位置に固定できます。 ケーブルの追加や取り外しができるように設計されています。 ナチュラルナイロン製です。. 公称厚さ1.6 mmの基板 / シャーシで直径4.8 mmの 穴が必要RoHS指令(10物質対応)対応
CKSクランプ
北川工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から16日以内出荷ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。材質ナイロン66色グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
ワイヤーサドル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか当日出荷から95日以内出荷ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。用途配線の固定。
純正インクカートリッジ brother LC411
brother(ブラザー)(48件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合DCP-J926N(-W/B)/J914N、DCP-J928N、MFC-J904N/J739DN・DWN/J939DN・DWN種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 006
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
軽中量コーナーラック (150kg/ 単体タイプ)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷コーナーのデッドスペースを有効活用!ピタッとフィットする軽中量コーナーラック!。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド色アイボリータイプ単体均等耐荷重(kg/段)150
ワイヤーサドル
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(5000個)15日以内出荷ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ
竹内工業¥3,398~税込¥3,738~1袋(1枚)当日出荷から6日以内出荷。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無し色ダークグレー
ロッキングカードスペーサー
北川工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3