「rlwc-2sv0」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RLMS 竹内工業

    RLMS

    竹内工業
    5税込6
    1個
    欠品中
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
  • ナイロンクランプ 北川工業

    ナイロンクランプ

    北川工業(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
    仕様ねじ取付材質ナイロン66ナチュラル規格UL1565取得品
  • RLWT 竹内工業

    RLWT

    竹内工業
    9税込10
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
  • CKSクランプ 北川工業

    CKSクランプ

    北川工業
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
    材質ナイロン66グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
  • ELBT 竹内工業

    ELBT

    竹内工業
    14税込15
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
  • 純正インクカートリッジ brother LC411 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC411

    brother(ブラザー)(48件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンター用純正インク
    適合DCP-J926N(-W/B)/J914N、DCP-J928N、MFC-J904N/J739DN・DWN/J939DN・DWN種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 006
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66/クリーンフェライトライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(5000個)
    15日以内出荷
    ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
  • CKNクランプ 北川工業

    CKNクランプ

    北川工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様粘着テープ付材質ナイロン66グレー規格UL94V-2
  • RFC 竹内工業

    RFC

    竹内工業
    15税込17
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
  • ロッキングカードスペーサー 北川工業

    ロッキングカードスペーサー

    北川工業(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
    仕様スナップ取付材質ナイロン66ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
  • SFT 竹内工業

    SFT

    竹内工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    (インシュレータ)グレー
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
    649税込714
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    ナチュラル(乳白色)
  • シールド粘着テープ 寺岡製作所

    シールド粘着テープ

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。