カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rm-13m」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管モール(断熱材付) 未来工業配管モール(断熱材付)未来工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
NPJX継手(回転式メーター用) イノアック住環境NPJX継手(回転式メーター用)イノアック住環境
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
フライス ターボミル用インサート XOMX16・M13 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16・M13セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番688-9370RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13KSOURIAU
7,598税込8,358
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
13配管アタッチメント 未来工業13配管アタッチメント未来工業
50税込55
1個
翌々日出荷
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
489税込538
1個
当日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブ・モールカッター42MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
76,980税込84,678
1セット(62点組)
当日出荷から9日以内出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
KATO MR130RM 補巻 11.22mmx65M KATOKATO MR130RM 補巻 11.22mmx65MKATO
138,800税込152,680
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130RM/KRM13HM 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
KATO MR130RM 主巻 11.22mmx132M KATOKATO MR130RM 主巻 11.22mmx132MKATO
399,800税込439,780
1本
4日以内出荷
KATO クレーンワイヤー KATO MR 130RM/KRM13HM 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
長さ(m)132ワイヤー径(Φmm)11.2
両サドルF(RMモール用) 未来工業両サドルF(RMモール用)未来工業
1,298税込1,428
1箱(10個)
翌々日出荷
RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
給水栓用ソケットボックス 未来工業給水栓用ソケットボックス未来工業(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付寸法L(mm)100
大曲ガリ(RMモール用) 未来工業大曲ガリ(RMモール用)未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
給水栓用壁カバー 未来工業給水栓用壁カバー未来工業
349税込384
1個
翌々日出荷
配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
給水栓用チーズボックス 未来工業給水栓用チーズボックス未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
配管モールスペーサー 未来工業配管モールスペーサー未来工業
439税込483
1個
翌々日出荷
壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
寸法L(mm)1000
エンド(RMモール用) 未来工業エンド(RMモール用)未来工業
139税込153
1個
翌々日出荷
RMモールの端末保護に使用します。
材質樹脂製ミルキーホワイト
クロスオーバー(RMモール用) 未来工業クロスオーバー(RMモール用)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。 専用継手と組み合わせて使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M
壁カバー(鍔無し)用スペーサー(RMモール用) 未来工業壁カバー(鍔無し)用スペーサー(RMモール用)未来工業
139税込153
1個
翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
ロング異径ソケット(RMモール用) 未来工業ロング異径ソケット(RMモール用)未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状異径ソケット仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)13M←→20M寸法L(mm)165寸法B2(mm)34.2寸法H1(mm)41寸法B1(mm)44.2寸法H2(mm)32.1
サヤ管アダプター(RMモール用) 未来工業サヤ管アダプター(RMモール用)未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
仕様断熱材付、ベース付
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ仕様ベース付寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
コンビネーションソケットビットセット JTCコンビネーションソケットビットセットJTC
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
用途オイルパン固定ボルト脱着等にも使用できます。セット内容コンビネーションソケットビット22種(40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H10・H12 M8・M10・M12・M14RM8・RM9・RM10・RM12・RM13・RM14)軸長(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応