カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rm-13m」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管モール(断熱材付) 未来工業

    配管モール(断熱材付)

    未来工業(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
    ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ

    ダイヤトレンド
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル
    コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPJX継手(回転式メーター用) イノアック住環境

    NPJX継手(回転式メーター用)

    イノアック住環境
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
  • フライス スクエア6用インサート XNEX08・M13 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエア6用インサート XNEX08・M13

    セコ・ツールズ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
    トラスコ品番688-9331RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル用インサート XOMX16・M13 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル用インサート XOMX16・M13

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    トラスコ品番688-9370RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート LPKT09・M13 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPKT09・M13

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    トラスコ品番688-9346RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K

    SOURIAU
    9,398税込10,338
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 13配管アタッチメント 未来工業

    13配管アタッチメント

    未来工業
    55税込61
    1個
    翌日出荷
    配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
    適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
  • 給水栓用エルボボックス 未来工業

    給水栓用エルボボックス

    未来工業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
    タイプベース付
  • ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(62点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)21.1差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブ・モールカッター42

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
    仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
  • 両サドルF(RMモール用) 未来工業

    両サドルF(RMモール用)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    翌日出荷
    RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
  • KATO MR130RM 補巻 11.22mmx65M KATO

    KATO MR130RM 補巻 11.22mmx65M

    KATO
    138,800税込152,680
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO MR 130RM/KRM13HM 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
    長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
  • KATO MR130RM 主巻 11.22mmx132M KATO

    KATO MR130RM 主巻 11.22mmx132M

    KATO
    399,800税込439,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO MR 130RM/KRM13HM 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
    長さ(m)132ワイヤー径(Φmm)11.2
  • 給水栓用壁カバー 未来工業

    給水栓用壁カバー

    未来工業
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
    仕様ベース付
  • 給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状エルボ
  • 給水栓用チーズボックス 未来工業

    給水栓用チーズボックス

    未来工業
    459税込505
    1個
    翌日出荷
    給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
    タイプベース付
  • 給水栓用ソケットボックス 未来工業

    給水栓用ソケットボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    翌日出荷
    給水ソケットの固定及び保護に使用します。
    タイプベース付寸法L(mm)100
  • 大曲ガリ(RMモール用) 未来工業

    大曲ガリ(RMモール用)

    未来工業
    459税込505
    1個
    翌日出荷
    樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付
  • 配管モールスペーサー 未来工業

    配管モールスペーサー

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
    寸法L(mm)1000
  • エンド(RMモール用) 未来工業

    エンド(RMモール用)

    未来工業
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    RMモールの端末保護に使用します。
    材質樹脂製ミルキーホワイト
  • サヤ管アダプター(RMモール用) 未来工業

    サヤ管アダプター(RMモール用)

    未来工業
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
    仕様断熱材付、ベース付
  • 給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
  • クロスオーバー(RMモール用) 未来工業

    クロスオーバー(RMモール用)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。 専用継手と組み合わせて使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M
  • 壁カバー(鍔無し)用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    壁カバー(鍔無し)用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
    仕様断熱材付、ベース付
  • ロング異径ソケット(RMモール用) 未来工業

    ロング異径ソケット(RMモール用)

    未来工業
    359税込395
    1個
    翌日出荷
    サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)13M←→20M形状異径ソケット寸法L(mm)165寸法B2(mm)34.2寸法H1(mm)41寸法B1(mm)44.2寸法H2(mm)32.1
  • コンビネーションソケットビットセット JTC

    コンビネーションソケットビットセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途オイルパン固定ボルト脱着等にも使用できます。セット内容コンビネーションソケットビット22種(40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H10・H12 M8・M10・M12・M14RM8・RM9・RM10・RM12・RM13・RM14)軸長(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応