カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「rm-20m」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M12K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M12KSOURIAU
62,980税込69,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13KSOURIAU
7,598税込8,358
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
配管モール(断熱材付) 未来工業配管モール(断熱材付)未来工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)Igus(イグス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Kタイプ雄ねじ)Igus(イグス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Eタイプ雌ねじ)Igus(イグス)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
ねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M タンガロイねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-Mタンガロイ
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法CICT(mm)2
イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Eタイプ雄ねじ)Igus(イグス)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプダイヤトレンド
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応
NPJX継手(回転式メーター用) イノアック住環境NPJX継手(回転式メーター用)イノアック住環境
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
Souriau ピンコンタクト RM シリーズ SOURIAUSouriau ピンコンタクト RM シリーズSOURIAU
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
事務用回転イス 20シリーズ (配送・組立サービス付き) コクヨ事務用回転イス 20シリーズ (配送・組立サービス付き)コクヨ
24,980税込27,478
1脚
12日以内出荷から22日以内出荷
ロングセラーは品質の証明です。ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。背もたれロッキング
13配管アタッチメント 未来工業13配管アタッチメント未来工業
50税込55
1個
翌々日出荷
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
イグボール ロッドエンド 雄ネジタイプ KARMシリーズ Igus(イグス)イグボール ロッドエンド 雄ネジタイプ KARMシリーズIgus(イグス)
4,168税込4,585
1個
20日以内出荷
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。コンベアなどの搬送装置用。食品などの包装機械用。
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:20mmNORGREN
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92020 / M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4028アズワン品番65-7966-15
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:15mm NORGRENエアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:15mmNORGREN
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92020/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:15mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4027アズワン品番65-7971-40
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm NORGRENエアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mmNORGREN
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92020/M/40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4031アズワン品番65-7966-19
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:200mmNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4011アズワン品番65-7965-41
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mmNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/250 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 250 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:250mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4012アズワン品番65-7966-14
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mmNORGREN
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/125 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 125 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:125mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4009アズワン品番65-7963-57
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mmNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4013アズワン品番65-7966-74
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mmNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4008アズワン品番65-7966-90
変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用) 未来工業変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)未来工業
669税込736
1個
翌々日出荷
RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプタとして使用します。 RMモールクアトロの下段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mmNORGREN
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8020/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:160mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4010アズワン品番65-7963-73
変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用) 未来工業変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。 RMモールクアトロの上段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。 RMモールクアトロ本体とも適合します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
エアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:20mmNORGREN
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /2050 / M / 20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 50 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2050/M●コード番号:220-4051アズワン品番65-7966-24
エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:20mmNORGREN
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92016/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4023アズワン品番65-7954-25
エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:20mmNORGREN
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92040 / M / 20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4043アズワン品番65-7966-44
エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm NORGRENエアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mmNORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92012/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
仕様●ストローク:20mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4019アズワン品番65-7963-09
変換アダプター(RMモールペア用) 未来工業変換アダプター(RMモールペア用)未来工業
279税込307
1個
翌々日出荷
RMモールペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。
適合(RMモールペア付属品サイズ)20M、(RMモールサイズ)20M
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
439税込483
1個
当日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,898税込9,788
1個
当日出荷
【商品重量】約4.2kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~55インチ【角度調節機能】Up and Down ±15° Swivel 120°【伸縮機能】110~450mm【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)【Model名】RM-201B 【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2耐荷重(kg)50関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
キャップ(RMモールペア用) 未来工業キャップ(RMモールペア用)未来工業
279税込307
1個
欠品中
梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
壁カバー(RMモールペア用) 未来工業壁カバー(RMモールペア用)未来工業(1件のレビュー)
519税込571
1個
欠品中
壁引込み箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブ・モールカッター42MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
壁カバー(大型)(RMモール用) 未来工業壁カバー(大型)(RMモール用)未来工業
499税込549
1個
当日出荷
バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
369税込406特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
混合水栓用エルボボックス 未来工業混合水栓用エルボボックス未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
旋削用 丸駒ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM20Sワルター
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応