カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(59)
- パソコン/周辺機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(3)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(62)
- ダイヤトレンド(26)
- NORGREN(13)
- SMC(9)
- Igus(イグス)(4)
- SOURIAU(4)
- ワルター(2)
- コクヨ(1)
- タンガロイ(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- セルスター(1)
- イノアック住環境(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「rm-20m」の検索結果

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M12K
SOURIAU¥65,980税込¥72,5781袋(500個)7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K
SOURIAU¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
配管モール(断熱材付)
未来工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。色ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雄ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ
ダイヤトレンド¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から5日以内出荷SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 POFタイプ光ファイバケーブル芯数2コネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ
ダイヤトレンド¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷から6日以内出荷SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 屋内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル芯数2色ブラックコネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
事務用回転イス 20シリーズ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥29,980税込¥32,9781脚12日以内出荷から22日以内出荷ロングセラーは品質の証明です。ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。背もたれロッキング
13配管アタッチメント
未来工業¥55税込¥611個翌日出荷配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:20mm
NORGREN¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。IMI Norgren RM /92020 / M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:20mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4028アズワン品番65-7966-15
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:15mm
NORGREN¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92020/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:15mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4027アズワン品番65-7971-40
エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm
NORGREN¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92020/M/40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4031アズワン品番65-7966-19
変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥669税込¥7361個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプタとして使用します。 RMモールクアトロの下段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)
未来工業¥799税込¥8791個翌日出荷RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。 RMモールクアトロの上段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。 RMモールクアトロ本体とも適合します。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm
NORGREN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷IMI Norgren RM /8020/M/200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4011アズワン品番65-7965-41
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:250mm
NORGREN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷IMI Norgren RM /8020/M/250 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 250 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:250mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4012アズワン品番65-7966-14
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:125mm
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IMI Norgren RM /8020/M/125 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 125 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:125mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4009アズワン品番65-7963-57
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mm
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。IMI Norgren RM /8020/M/40 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4013アズワン品番65-7966-74
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。IMI Norgren RM /8020/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長が 10 mm、シリンダ径が 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4008アズワン品番65-7966-90
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:160mm
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IMI Norgren RM /8020/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備えていて、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 20 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:160mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4010アズワン品番65-7963-73
エアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:20mm
NORGREN¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷IMI Norgren RM /2050 / M / 20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 50 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:20mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2050/M●コード番号:220-4051アズワン品番65-7966-24
エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:20mm
NORGREN¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。IMI Norgren RM /92016/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:20mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4023アズワン品番65-7954-25
エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:20mm
NORGREN¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92040 / M / 20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4043アズワン品番65-7966-44
エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm
NORGREN¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92012/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁仕様●ストローク:20mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4019アズワン品番65-7963-09
変換アダプター(RMモールペア用)
未来工業¥279税込¥3071個翌日出荷RMモールペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。適合(RMモールペア付属品サイズ)20M、(RMモールサイズ)20M
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2色黒耐荷重(kg)50
壁カバー(大型)(RMモール用)
未来工業¥499税込¥5491個当日出荷バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
樹脂チューブ・モールカッター42
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。