カテゴリ

  • バイク部品(41)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(25)
  • 作業工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 家電(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-22」の検索結果

161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony監視リレー RM22シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
    接点2極定格出力電流(A)8
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • タカギ ホースリール オーロラNANO タカギ

    タカギ ホースリール オーロラNANO

    タカギ
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。
    用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • 片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    片ロラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(8件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • 板ラチェット差替えドライバ・ビットセット KTC

    板ラチェット差替えドライバ・ビットセット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
    トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
  • ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE

    ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO

    ROOMMATE
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
    付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460質量(kg)4.5消費電力(W)260電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)洗濯容量(kg)最大1.2防水IPX4
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ハンディボックス

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ミドリ安全

    中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220

    ミドリ安全
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 ゴム車

    ナンシン(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプ

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途車内ランプをLEDに交換
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー

    ロードマーキング用バーナー

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
    用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
  • 中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225 ミドリ安全

    中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225

    ミドリ安全
    ¥17,980税込¥19,778
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    形状ミドルカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • ラチェット・コンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ラチェット・コンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ラチェット機構あり
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • オーロラNANO BR タカギ

    オーロラNANO BR

    タカギ(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
    用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーあり色ホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • 静電中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220静電 ミドリ安全

    静電中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220静電

    ミドリ安全
    ¥15,980税込¥17,578
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
    形状ミドルカット色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種BMK0001質量(g)240
  • タフカットスキルリーマ 日研工作所

    タフカットスキルリーマ

    日研工作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
    端子形状ねじ端子
  • 六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎)

    六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸

    EIKO(栄工舎)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
    用途キャップスクリュー用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
  • リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSRM

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • ダブルスイベルリングDSR型 CODIPRO

    ダブルスイベルリングDSR型

    CODIPRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE

    ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO

    ROOMMATE
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    ちょこっと洗いに最適サイズ。最大約1.2kgの洗濯物を洗えるコンパクトな洗濯機。3つのモード選択+タイマー機能。「洗濯」「すすぎ」「脱水」。タイマー最大15分。シューズ洗濯ブラシ。シューズやスニーカーをそのまま洗えるブラシ付き
    用途少量の洗濯物、スニーカー、ペット用品に最適サイズ。簡単シンプル操作。モードを選んでタイマーをセットするだけ。洗い・すすぎ・脱水付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押えフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書色ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)260本体質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×340×460電源コード(m)1.5モード洗い・すすぎ/脱水タイマー15分防水性IPX4洗濯容量(kg)最大1.2
  • イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
  • ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)

    ランナーミル(台形ランナー用)

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
    用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
  • Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青) エスコ

    Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
dpm-22ym特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dpm-22ym