カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 切削工具(28)
  • 作業工具(27)
  • バイク部品(24)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 家電(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 照明(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-24」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM24M9K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM24M9KSOURIAU
59,980税込65,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 26→ 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RM●コンタクトタイプ : シグナル●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子RM24W3K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子RM24W3KSOURIAU
71,980税込79,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 26→ 24 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : UT0W●併用可能製品 : Trim Trioコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 30.8mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から114日以内出荷
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240 ミドリ安全安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240ミドリ安全
18,980税込20,878
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ半長靴
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
刺し子糸 横田刺し子糸横田
159税込175
1枚(40m×1枚)
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)40混率(%)綿100
本焼平目地鏝 カネ三本焼平目地鏝カネ三
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌々日出荷
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業材質コテ部:特殊鋼こて部全長(mm)120
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
159,800税込175,780
1丁
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)224仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
フジ リムナイロン戸車 ツチノフジ リムナイロン戸車ツチノ
319税込351
1パック(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上材質(車輪)ナイロン付属品取付用ネジ(クギ)
弓形本管レンチ トップ工業弓形本管レンチトップ工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
従来の弓形ラチェットレンチよりギア数2倍。より狭所での作業効率アップ
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
24,900税込27,390特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電ミドリ安全
16,980税込18,678特価
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E質量(kg)1種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
チェーザ MCC(松阪鉄工所)チェーザMCC(松阪鉄工所)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合機種BMK0001質量(g)240
パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)パイプマシン用チェーザMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎)六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸EIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途キャップスクリュー用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
7,098税込7,808
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズアルス(イーター電機)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ)タカショー
3,898税込4,288
1巻
6日以内出荷
両耳ミシン掛けタイプなので端がほつれにくく、仕上がりもきれい。 植物繊維使用のため約1年で腐食します。 ロール巻き(堅巻き)だから持ちやすく使いやすい。
用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。材質黄麻製品(ジュート麻)ベージュ長さ(m)約20
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
マークン HARAX(ハラックス)マークンHARAX(ハラックス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。 ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。 中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。 スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。 左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。 ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。 タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)トップ工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形全長L(mm)333精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
カード巻き こぎん糸 横田カード巻き こぎん糸横田
159税込175
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
材質綿100%長さ(m)20
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60