カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-26」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
ポケットリーマーセット ロビネア(ROBINAIR)ポケットリーマーセットロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。 バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)
889税込978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm)10種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.8MB)ベルト形M
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
20,980税込23,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
25,900税込28,490特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ドキュメントスキャナー imageFORMULA Canonドキュメントスキャナー imageFORMULACanon
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
新開発DRプロセッサー搭載、堅牢設計の高速・高画質スキャナー。新開発DRプロセッサーを搭載画像処理を行うDRプロセッサーをスキャナー本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現しました。また、カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上し、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。加えて、裏写り・地色除去機能の画質が改善され、OCR処理に適した画像を生成する際などに効果を発揮します。毎分60枚/20面の高速スキャンカラー・グレー・白黒いずれも片面60枚/分・両面120面/分(A4タテ・200dpi)という1パス両面の高速スキャンを実現。大量のスキャンもデスクサイドで手軽に効率よく行えます。操作性を高めるLCDオペレーションパネルLCDパネルを見ながら、直感的にスキャナーの設定やスキャンの実行、最大99件登録可能なジョブの選択などが可能です。エラーメッセージやスキャンした原稿の枚数が表示されるので、ジョブの状況なども簡単に確認できます。パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応一般文書のほか、名刺、プラスチックカードなど多彩な原稿に対応。最大5,588mm(200dpi時)の長尺原稿やパスポートもADFからスキャンできます。※キャリアシートやパスポートの状態によっては、スキャナーの補正機能が正しく動作しない可能性があります。重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(Double Feed Release)」に対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。多彩な用途に対応する画像処理性能異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、赤・緑・青の強調機能、一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリームなどの機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.1 Gen1用ケーブル)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレイ適合使用可能な特殊原稿:特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり質量(kg)約3.4(ACアダプター他の付属品除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)(約)285×231×254、(トレー全開時)(約)285×367×652インターフェースSuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0原稿サイズ【対象】幅:50~216mm、長さ:54~35mm6(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi給紙方法標準/自動/手差し適合寸法(mm)【パスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:6以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)グリーン購入法適合適合カードサイズ(mm)幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)
ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)ランナーミル(台形ランナー用)EIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
ハンドソーイングゲージ プリム(Prym)ハンドソーイングゲージプリム(Prym)
579税込637
1個
翌々日出荷
しるし付けが簡単にできる1cmの切れ込み付き
用途洋裁幅(mm)45最大測定長(mm)210
ブルート ユーティリティ コンテナ ラバーメイドブルート ユーティリティ コンテナラバーメイド(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。 通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミルEIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
TATスタンパー専用溶剤〈スペシャルタイプ〉 シヤチハタTATスタンパー専用溶剤〈スペシャルタイプ〉シヤチハタ
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)37.8×25.0×73.5容量(mL)20質量(g)約28シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ロングマシンリーマ アサヒ工具ロングマシンリーマアサヒ工具
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ドイツ・キルト用 1/4ゲージ プリム(Prym)ドイツ・キルト用 1/4ゲージプリム(Prym)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
出来上がり線や布地がよく見えるクリアタイプ アメリカのキルトの縫い代が一般的に1/4インチ(約6mm)で、このゲージを利用すれば簡単に均等に縫い代線が引けます。
用途洋裁寸法(mm)約7×7×172
ドイツインチセンチ早見ゲージ プリム(Prym)ドイツインチセンチ早見ゲージプリム(Prym)(1件のレビュー)
629税込692
1個
4日以内出荷
インチとセンチの目盛がついた定規
用途洋裁寸法(cm)12.5寸法(inch)6
部品 トルクススクリュー イスカル部品 トルクススクリューイスカル
1,598税込1,758
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(GRM2)ケーブル,バッテリー ポジチブ MAZDA(マツダ)(GRM2)ケーブル,バッテリー ポジチブMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
マシンリーマ (G2) アサヒ工具マシンリーマ (G2)アサヒ工具
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形ストレート
マイタギヤ 協育歯車マイタギヤ協育歯車
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
ブルートユーティリティリサイクルコンテナ RUBBERMAIDブルートユーティリティリサイクルコンテナRUBBERMAID
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。ブルート・コンテナ専用のドーリーは着脱が簡単で、76L、121L、166L、のどのタイプにも共用でき、液体などの重量物の移動も手軽に行えます。
ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様ケーブルにカプラカバーなしシリーズARM
インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM 摂津金属工業インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM摂津金属工業
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの部品です。 インサーターエクストラクタハンドル(FRM-04EH-□□)専用のプラグインユニットのフロントパネルです。 すべて横幅はVMEbusおよびMultibusⅡ規格で定められている4TEとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS) WATERSWaters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)WATERS
34,980税込38,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ摂津金属工業
1,898税込2,088
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリーです。サブラックやカードケージに、空きスロットができたときなどに利用して頂けます。取り付けにはビスセットFRP-□□□□BS-□□をご使用下さい。
汎用インクリボン メモレックス MR-M-26EX タイプ ノーブランド汎用インクリボン メモレックス MR-M-26EX タイプノーブランド
11,980税込13,178
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーメモレックス/KEL種別汎用主な適合純正品番MR-M-26EX サブリボン適合機種KEL:6682、6685、CD570RM、CD20SRM メモレックス:2330、2340
チップ FRM DIJET(ダイジェット工業)チップ FRMDIJET(ダイジェット工業)
18,980税込20,878
1箱(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
レンズポジショナー シグマ光機レンズポジショナーシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。