カテゴリ
- 厨房用品(5)
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rm-4200」の検索結果

ロードマーキング用バーナー
新富士バーナー(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
ロボ・クープ マジミックス
エフ・エム・アイ¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシタイプミキサーとスライサーの多機能タイプ電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
ロボ・クープ マジミックス用パーツ 4200F用 インナーボウル
エフ・エム・アイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様RM-4200F専用TKG品番9-0645-0711TKG品番(2017)6-0573-0711
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
CRパッキン 丸形
LAMP(スガツネ工業)¥54,980税込¥60,4781本(1m)4日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]