カテゴリ

  • 電気材料(25)
    • 接合ユニット(24)
    • モール(1)
  • 配管・水廻り設備部材(104)
    • 継手・パイプ関連商品(81)
    • ガス機器パーツ(2)
  • 安全標識(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「rmモール」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管モール(断熱材付) 未来工業配管モール(断熱材付)未来工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
439税込483
1個
当日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
エネモール 配管モール ミルキーホワイト 未来工業エネモール 配管モール ミルキーホワイト未来工業
1,298税込1,428
1本(2.1m)
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)2100
配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業配管モール<R>(RMモールペア用)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
曲ガリ(RMモール用) 未来工業曲ガリ(RMモール用)未来工業
369税込406
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
壁カバー(RMモール用) 未来工業壁カバー(RMモール用)未来工業(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
配管モール 未来工業配管モール未来工業
759税込835
1本
当日出荷
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして全長(mm)2100高さ(mm)17.5適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8ベース幅(mm)19.5適合パイプ外径(Φmm)13
フリージョイント(RMモール用) 未来工業フリージョイント(RMモール用)未来工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌々日出荷
配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。 ソケットと組み合わせて使用します。
用途屋内用
樹脂チューブ・モールカッター42 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブ・モールカッター42MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mmトラスコ品番303-5735全長(mm)240質量(g)400切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
ソケット(RMモール用) 未来工業ソケット(RMモール用)未来工業
269税込296
1個
当日出荷
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付寸法L(mm)56
入ズミ(RMモール用) 未来工業入ズミ(RMモール用)未来工業
349税込384
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ仕様ベース付寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
給水栓用ボックス 未来工業給水栓用ボックス未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。
ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
混合水栓用エルボボックス 未来工業混合水栓用エルボボックス未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
139税込153特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
出ズミ(RMモール用) 未来工業出ズミ(RMモール用)未来工業
359税込395
1個
当日出荷
タイプ断熱材付、ベース付
テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応)bitstrong
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 【対応モニター】37~70インチ【最大高度】1800mm【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm【Model名】1600 【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。質量(kg)12長さ(cm)180関連資料(0.39MB)
壁カバー(RMモールペア用) 未来工業壁カバー(RMモールペア用)未来工業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
壁引込み箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
壁カバー(RMモール用) 未来工業壁カバー(RMモール用)未来工業
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
壁カバー(大型)(RMモール用) 未来工業壁カバー(大型)(RMモール用)未来工業
499税込549
1個
当日出荷
バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
給水栓用エルボボックス 未来工業給水栓用エルボボックス未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ仕様ベース付適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
給水栓用ソケットボックス 未来工業給水栓用ソケットボックス未来工業(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付寸法L(mm)100
キャップ(RMモール用) 未来工業キャップ(RMモール用)未来工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
梁、壁などの貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
チーズジョイント 未来工業チーズジョイント未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。 Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。 Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。
形状チーズタイプWタイプ継手 Jスペック使用工具エキスパンダー2、スライダー
キャップ(RMモールペア用) 未来工業キャップ(RMモールペア用)未来工業
279税込307
1個
当日出荷
梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
ロングソケット(RMモール用) 未来工業ロングソケット(RMモール用)未来工業
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
曲ガリ(RMモール用) 未来工業曲ガリ(RMモール用)未来工業
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様断熱材付、ベース付
釘打ち厳禁シール 未来工業釘打ち厳禁シール未来工業
169税込186
1箱(10枚)
翌々日出荷
配管モール、付属品への釘等の打込みを防止する為のご注意シールです。 1シートに10枚ついています(離型紙付)
適合RMモール本管、RMモール付属品など
給水栓用壁カバー 未来工業給水栓用壁カバー未来工業
349税込384
1個
翌々日出荷
配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
モールテープ Rタイプ 未来工業モールテープ Rタイプ未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
厚さ(mm)1.1全長(mm)10000タイプRタイプ
配管モールカッター(配管モール ペア用) 未来工業配管モールカッター(配管モール ペア用)未来工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307質量(g)720
両サドルF(RMモール用) 未来工業両サドルF(RMモール用)未来工業
1,298税込1,428
1箱(10個)
翌々日出荷
RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
曲ガリ45°(RMモール用) 未来工業曲ガリ45°(RMモール用)未来工業
339税込373
1個
翌々日出荷
樹脂管は継手なしで配管できます。
タイプ断熱材付、ベース付
入ズミ(RMモール用) 未来工業入ズミ(RMモール用)未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様断熱材付、ベース付
チーズ(RMモール用) 未来工業チーズ(RMモール用)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
形状チーズ仕様断熱材付、ベース付
ロングソケット(RMモール用) 未来工業ロングソケット(RMモール用)未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
壁貫通チーズ(RMモール用) 未来工業壁貫通チーズ(RMモール用)未来工業
279税込307
1個
翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。(ただし、片側はチーズ分岐できません)
タイプ断熱材付、ベース付
ソケット(RMモールペア用) 未来工業ソケット(RMモールペア用)未来工業
429税込472
1個
翌々日出荷
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状ソケット仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
出ズミ(RMモール用) 未来工業出ズミ(RMモール用)未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様断熱材付、ベース付