647件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK品番219-63-79-12 トラスコ品番756-7421 寸法(mm)接触測定用アダプター 摘要オプション 質量(g)76 アズワン品番1-6393-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

アクセサリタイプ = RM 10 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 10コア。材質 = GFRポリテレフタレートmm。RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

アクセサリタイプ = RM 10 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 10コア。材質 = GFR熱硬化性プラスチックmm。RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

背負い式手動噴霧器 RM-10 / 15-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番RM-10-AAA-2 / RM-15-AAA-2
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適しています シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (829種類の商品があります)

ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合NO.10、NO.35 ブルー 仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35 材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール 外形寸法(mm)W13×D132×H13 爪幅(mm)7.6 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
399 税込439
当日出荷

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット ブラック 材質天然ゴム 穴径(Φmm)約25
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業 材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム レッド 材質(すべり止め)あり ゲージ数13
1袋(10双)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キラックスビニールテープ
RoHS
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。 キレイにはがせるタイプのつめ替え用テープも装着可能です。 幅違いのつめ替え用テープも装着可能です。
仕様つめ替えタイプ 材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABS エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 071
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)メッキ回転グリップ
RoHS
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400 仕様鍍金回転グリップ 仕上クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(5枚)
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YR-M100 キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善) 動画あり
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。 AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。 質量(g)約510(電池除く) 電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売) 口径(Φmm)スピーカー:100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167 防塵防水性能IP64 受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間)約400
1台
3,298 税込3,628
欠品中

アイリスオーヤマイオンドライヤー
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)485 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能
1台
4,490 税込4,939
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合乗用車・トラック
1箱(20本)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロードマーキング ナンバーS 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用 寸法(mm)50×50 厚さ(mm)2.5
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。 中材は空気をたっぷり含む中空ポリエステル綿入りで夏は涼しく、冬は暖かくオールシーズンご利用いただけます。 寝心地をアップするマットレス付きです。使用しない時はコンパクトに折りたためます。 収納や持ち運びに便利なチャック付きのバッグが付属します。 敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。 圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。(※復元後は、元の状態に戻すことができません)
仕様掛け布団カバー:カバー取り付けひも 4か所、枕パッド:ズレ防止ゴム 2か所、三つ折りマットレス:マットレスの硬さ やわらかめ(48.5N) セット内容掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー×2、枕パッド、収納バッグ、三つ折り 材質掛け布団:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、敷き布団:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、枕:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、枕パッド:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、マットレス:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ウレタンフォーム、カバー類、収納バッグ:ポリエステル100% 質量(kg)掛け布団:1.1、敷き布団:巻きわた2.4、枕:0.35 寸法(cm)掛け布団:約150×210、敷き布団:約95×198、枕:約35×50、掛け布団カバー:約150×210、ボックスシーツ:約95×198×マチ幅25、枕カバー:約35×50、枕パッド:約35×50、収納バッグ:約100×70×マチ幅35、三つ折りマットレス:約95×198×厚さ4 目付(g/m2)約80
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂) 仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合PVDF製・軟質チューブ用 タイプオスルアーロック
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)