カテゴリ

  • 農業機械(143)
  • 制御機器(100)
  • 切削工具(99)
  • バイク純正部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • メカニカル部品(62)
  • 作業工具(58)
  • バイク部品(39)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 空調・電設資材(19)
  • 測定用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 機構部品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 家電(11)
  • 建築金物(10)
  • 梱包用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 介護用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 防災用品(3)
  • 手袋(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm10」の検索結果

関連キーワード
944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
回転計用接触測定アダプタ RM-10 カスタム回転計用接触測定アダプタ RM-10カスタム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
TGK品番219-63-79-12トラスコ品番756-7421寸法(mm)接触測定用アダプター摘要オプション質量(g)76アズワン品番1-6393-02RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(34件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
有孔ラバーマット TRUSCO有孔ラバーマットTRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマットブラック材質天然ゴム穴径(Φmm)約25
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
ホッチキス針リムーバー(除針器) PLUS(プラス)[文具]ホッチキス針リムーバー(除針器)PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合NO.10、NO.35ブルー仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール外形寸法(mm)W13×D132×H13爪幅(mm)7.6グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ビニールテープ キラックスビニールテープキラックス(1件のレビュー)
669税込736
1セット(10巻)
当日出荷から9日以内出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
両面テープ<ラクハリ>強力貼る コクヨ両面テープ<ラクハリ>強力貼るコクヨ(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。 キレイにはがせるタイプのつめ替え用テープも装着可能です。 幅違いのつめ替え用テープも装着可能です。
仕様つめ替えタイプ材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 071
ゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCOゴム背抜き手袋 13ゲージTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷
フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴムレッド材質(すべり止め)ありゲージ数13
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
4,490税込4,939
1台
当日出荷から3日以内出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)485定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ロードマーキング ナンバーS 新富士バーナーロードマーキング ナンバーS新富士バーナー
939税込1,033
1枚
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から17日以内出荷
レマステム TIPTOPレマステムTIPTOP(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
メッキ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)メッキ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400仕様鍍金回転グリップ仕上クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マットレス付き布団 10点セット アイリスオーヤママットレス付き布団 10点セットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。 中材は空気をたっぷり含む中空ポリエステル綿入りで夏は涼しく、冬は暖かくオールシーズンご利用いただけます。 寝心地をアップするマットレス付きです。使用しない時はコンパクトに折りたためます。 収納や持ち運びに便利なチャック付きのバッグが付属します。 敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。 圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。(※復元後は、元の状態に戻すことができません)
仕様掛け布団カバー:カバー取り付けひも 4か所、枕パッド:ズレ防止ゴム 2か所、三つ折りマットレス:マットレスの硬さ やわらかめ(48.5N)セット内容掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー×2、枕パッド、収納バッグ、三つ折り材質掛け布団:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、敷き布団:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、枕:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、枕パッド:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、マットレス:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ウレタンフォーム、カバー類、収納バッグ:ポリエステル100%質量(kg)掛け布団:1.1、敷き布団:巻きわた2.4、枕:0.35寸法(cm)掛け布団:約150×210、敷き布団:約95×198、枕:約35×50、掛け布団カバー:約150×210、ボックスシーツ:約95×198×マチ幅25、枕カバー:約35×50、枕パッド:約35×50、収納バッグ:約100×70×マチ幅35、三つ折りマットレス:約95×198×厚さ4目付(g/m2)約80
ジムメカ ゼブラジムメカゼブラ
99税込109
1本
当日出荷
シャープ0.5/ラバーグリップ付き
グリーン購入法適合芯径(mm)【シャープ芯】0.5軸径(Φmm)11.6全長(mm)141.8質量(g)9.3エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 001
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
グリル部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂シルバーホワイト
スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g エレコムスマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250gエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。
材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVCブラック耐荷重(g)250角度調節
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用タイプオスルアーロック
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
マニラロープドラム巻 ユタカメイクマニラロープドラム巻ユタカメイク
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があります。 水中や土中で腐食し土に還ります。
用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
ロールマット マルイチロールマットマルイチ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から翌々日出荷
軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。ブルー材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム2018年トラスコ掲載ページ6 1645
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
赤外透過フィルター HOYA赤外透過フィルターHOYA
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用寸法(mm)50×50厚さ(mm)2.5
...