カテゴリ

  • 制御機器(87)
  • 切削工具(81)
  • バイク部品(51)
  • 物流用品(39)
  • 作業工具(35)
  • バイク純正部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • オフィス家具(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 測定用品(11)
  • 作業服(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm12」の検索結果

関連キーワード
519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM12形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • RM12形コネクタ バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    RM12形コネクタ バラ端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    種別バラ端子寸法C(mm)1.45適合電線範囲 AWG(#)24~28
  • 保護メガネ RM-12 理研化学

    保護メガネ RM-12

    理研化学
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    テンプルの長さを調節可能です。UVカット、硬化処理を施しています。つる伸縮可能です。
    質量(g)33レンズポリカハードコート
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • 液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12寸法(mm)63.4×140.4取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 両面セット 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 両面セット 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS sense3 lite SH-RM12 両面セット取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12寸法(mm)63.4×140.4取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12寸法(mm)63.4×140.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 5.5インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Sharp AQUOS sense3 lite SH-RM12 5.5インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS sense3 lite SH-RM12サイズ5.5インチ取付方式シリコン吸着のぞき見防止のぞき見防止360度
  • NANO NEXT タカギ

    NANO NEXT

    タカギ(25件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
    用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。カバーありキャスターなし適合ホースサイズ内径7.5mmシャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー巻取形式手動
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • シャフトホルダ SS400 大阪魂

    シャフトホルダ SS400

    大阪魂(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
    用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • 片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    片ロラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業

    ラチェットレンチ ショートタイプ

    トップ工業
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
  • Nano Next タカギ

    Nano Next

    タカギ(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
    用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)カバーありキャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11巻取形式手動
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工

    ダクターチャンネル用中ナット

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • ロールマット マルイチ

    ロールマット

    マルイチ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
    用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォームブルー2018年トラスコ掲載ページ6 1645
  • レマステム TIPTOP

    レマステム

    TIPTOP(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター) モノタロウ

    ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
    種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
  • メッキ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メッキ回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
    仕様鍍金回転グリップ材質SS400仕上クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(17件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ロードメジャー GREAT TOOL

    ロードメジャー

    GREAT TOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
    用途距離の測定寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560車輪径(Φmm)約320質量(g)約1500最小読取値10cm測定範囲(m)0~9999.9(約10km)
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 収納棚に敷く落下予防マット キングジム

    収納棚に敷く落下予防マット

    キングジム
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表と裏で異なる摩擦係数の素材を使用。 敷くだけでマットがズレにくく、収納物はスムーズに取り出せます。 落下防止ベルトではくぐり抜けてしまう、高さが低い収納物でも落下を予防できます。 収納物の出し入れに特別な操作は不要なので、公共施設にも適しています。 マットの表面は本にも優しい素材です。
    セット内容本体×5枚、取扱説明書種別落下防止器具材質表:布(ポリエステル・ナイロン)、裏:PER(環境ポリマー)幅(mm)100厚さ(mm)1.3グレー耐震性震度6強相当
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • オーロラNANONEXT タカギ

    オーロラNANONEXT

    タカギ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
    ホース内径(Φmm)7.5
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
  • 本焼平目地コテ ナルセ

    本焼平目地コテ

    ナルセ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼で硬く、良い作業性です。
    用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。長さ(mm)(コテ)120
関連キーワード
...