「rm17×19」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
コンパクトラチェットレンチ トップ工業コンパクトラチェットレンチトップ工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(14件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業シノ曲がりラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
アルミショートラチェットレンチ トップ工業アルミショートラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
ショートめがねレンチ TRUSCOショートめがねレンチTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ステンレスラチェットレンチ トップ工業ステンレスラチェットレンチトップ工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
短ガチャ トップ工業短ガチャトップ工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5寸法d2(mm)28.5寸法l1(mm)17寸法l2(mm)17
ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)トップ工業
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に全長(mm)310材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷から11日以内出荷
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
短ガチャ 鳶仕様 トップ工業短ガチャ 鳶仕様トップ工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
全長(mm)226材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
76,980税込84,678
1セット(62点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
短ガチャ ストレート トップ工業短ガチャ ストレートトップ工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
ALC用ラチェットレンチ トップ工業ALC用ラチェットレンチトップ工業
6,898税込7,588
1本
当日出荷
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。全長(mm)324材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) トップ工業鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)トップ工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)305材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチスイッチKIT GALESPEED(ゲイルスピード)クラッチスイッチKITGALESPEED(ゲイルスピード)
5,000税込5,500
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
VRC/VREマスターシリンダー・RM/REマスターシリンダーを装着した際に合わせて使用するスイッチKITです。
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ スタンダード GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ スタンダードGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプスタンダード(クランプ)
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステーGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプタンクステー(クランプ)
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ ミラーホルダーGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプミラーホルダー(クランプ)
クラッチマスターシリンダー [RM] インチクランプ (Φ25.4) ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)クラッチマスターシリンダー [RM] インチクランプ (Φ25.4) ミラーホルダーGALESPEED(ゲイルスピード)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
仕様【ストレートレバー仕様】レバーレシオ:17mmタイプミラーホルダー(クランプ)径(Φmm)19
ブレーキマスターシリンダー [RM] インチクランプ(Φ25.4) ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] インチクランプ(Φ25.4) ミラーホルダーGALESPEED(ゲイルスピード)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
仕様【ストレートレバー仕様】レバーレシオ:17mmタイプミラーホルダー(クランプ)径(Φmm)19
ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ 逆ネジ ミラーホルダーGALESPEED(ゲイルスピード)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
タイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)
ブレーキスイッチKIT GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキスイッチKITGALESPEED(ゲイルスピード)
5,000税込5,500
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
VRC/VREマスターシリンダー・RM/REマスターシリンダーを装着した際に合わせて使用するスイッチKITです。
スイッチ GALESPEED(ゲイルスピード)スイッチGALESPEED(ゲイルスピード)
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷
RE/RD/RM用のスイッチキット。一般的なマスタースイッチは、レバー調節のたびに工具を使用し固定ボルトを緩めることでスイッチ調整しなければなりませんでしたが、本製品は工具を使用せずにある程度の調整を簡単に行える「EA(Easy Adjust)」機構を搭載しています。
セリエオロ ブレーキパッド SX 07YA41SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07YA41SXbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA41SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR650F(14-17) 適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド SD 07YA41SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07YA41SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA41SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR650F(14-17) 適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)、SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 450(06-13)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550(06-13)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド TT 07YA41TT bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07YA41TTbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA41TT販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)、SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 450(06-13)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550(06-13)
ホイールシール & ベアリングキット SKF(日本エスケイエフ)ホイールシール & ベアリングキットSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷