カテゴリ

  • 作業工具(35)
  • バイク部品(31)
  • 切削工具(24)
  • 制御機器(12)
  • 清掃用品(11)
  • 安全保護具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm19」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • 片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    片ロラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプ

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途車内ランプをLEDに交換
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タフカットスキルリーマ 日研工作所

    タフカットスキルリーマ

    日研工作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フレックスラチェットめがねソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレックスラチェットめがねソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
  • ラチェット・コンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ラチェット・コンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ラチェット機構あり
  • ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドミディアムリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ラチェット式ギアレンチ GRM モトコマ

    ラチェット式ギアレンチ GRM

    モトコマ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    様々な狭い箇所で使えるラチェットタイプです。狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。
    用途狭所でのボルト・ナット回しに。トラスコ品番711-8332材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
  • リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSRM

    EIKO(栄工舎)
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 伸縮形本管レンチ トップ工業

    伸縮形本管レンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
    用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切り替え式ラチェットコンビネーション スナップオン(Snap-on)

    切り替え式ラチェットコンビネーション

    スナップオン(Snap-on)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
    用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。ラチェット機構あり
  • 縦型3面ロングポールモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    縦型3面ロングポールモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
    耐荷重(kg)各6付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ質量(kg)5高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200保証期間1年間VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)液晶モニター3台RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフガチャ トップ工業

    タフガチャ

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ
    用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
  • 両口ラチェットレンチN型 トップ工業

    両口ラチェットレンチN型

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
    用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)310材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
  • タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • 防爆ラチェットレンチ PROMOTE(プロモート)

    防爆ラチェットレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
  • 鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適対辺寸法(mm)19×24全長(mm)305トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50質量(g)430
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
    材質コバルトハイス
  • ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W イスカル

    ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W

    イスカル
    6,398税込7,038
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ウィットワースねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • マシンリーマ アサヒ工具

    マシンリーマ

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • チャッキングリーマ アサヒ工具

    チャッキングリーマ

    アサヒ工具
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ジャニターカート交換用バッグ ラバーメイド

    ジャニターカート交換用バッグ

    ラバーメイド
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
  • ロングマシンリーマ アサヒ工具

    ロングマシンリーマ

    アサヒ工具
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(14件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
    用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
  • ラチェットコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    9,198税込10,118
    1丁
    翌々日出荷
  • スタッビーラチェットコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    スタッビーラチェットコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ スタンダード GALESPEED(ゲイルスピード)

    ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ スタンダード

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
    タイプスタンダード(クランプ)