カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • 切削工具(85)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • メカニカル部品(38)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • バイク部品(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 作業工具(18)
  • 測定用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 電気材料(12)
  • 清掃用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 塗料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「rm20」の検索結果

関連キーワード
577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13K SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子RM20M13KSOURIAU
7,798税込8,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(36件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)丸型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
RM-20W(防錆剤) ダイゾーニチモリRM-20W(防錆剤)ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
半乾きタイプの半透明防錆ワックス。ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。
液色淡褐色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
サーマルリレー用単体取付ユニット 三菱電機サーマルリレー用単体取付ユニット三菱電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類関連商品仕様危険物の種別:非危険物種別サーマルリレー用単体取付ユニット
黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)ANEX(3件のレビュー)
419税込461
1セット(2本)
当日出荷
高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
先端サイズ+2両頭機能両頭
ルアーフィッティング(硬質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(硬質チューブ向け)アイシス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ネジタイプイワキ(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ロードマーキング サイン 来客用 新富士バーナーロードマーキング サイン 来客用新富士バーナー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキングトラスコ品番495-3711主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から17日以内出荷
幹まきテープ(両耳ミシン掛けタイプ) タカショー幹まきテープ(両耳ミシン掛けタイプ)タカショー(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
端がほつれにくい両耳ミシン掛けタイプです。 両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。 約1年で腐り、発芽がきわめて良好です。 ロール巻き(堅巻き)なので、持ちやすく、使いやすいです。 植物繊維で織ったテープで、通気性がよいです。
用途緑化樹用テープ。長さ(m)20材質ジュート麻ベージュ
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用タイプオスルアーロック
高倍率メタルルーペ RM-203 MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ RM-203MIZAR(ミザールテック)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。
倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20仕様シングルレンズ
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
ラチェット式モンキレンチ SK11ラチェット式モンキレンチSK11
3,498税込3,848
1本
当日出荷
抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
用途ボルト・ナットの締結作業。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR仕上クロームメッキ
ロードマーキング サイン 月極 新富士バーナーロードマーキング サイン 月極新富士バーナー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキングトラスコ品番495-3703文字内容月極主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロードマーキング サイン 車いすマーク 新富士バーナーロードマーキング サイン 車いすマーク新富士バーナー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキングトラスコ品番495-3746寸法(mm)680×780質量(g)284主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷から4日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
ラインU字パーツ 新富士バーナーラインU字パーツ新富士バーナー
2,698税込2,968
1枚(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
駐車場のダブルライン施工のためのU字型パーツ。2分割になっています。
材質熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途コンクリート・アスファルト取付け方法溶着タイプ使用場所屋外危険物の類別非危険物
丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
スリッポンタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200 ミドリ安全スリッポンタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ミドリ安全
12,980税込14,278
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。スリッポンタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
ロードマーキング サイン 加工用シート 新富士バーナーロードマーキング サイン 加工用シート新富士バーナー
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 加工用シートはハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます!
主な用途マーキング主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から5日以内出荷
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)付属品ねじ6本寸法D(mm)5寸法C(mm)20
MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHTMIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレストSHT
4,998税込5,498
1個
当日出荷
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして吸着力(N)294N
配管モール<R>(断熱材付) 未来工業配管モール<R>(断熱材付)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
三面接触モンキーレンチ TRUSCO三面接触モンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
両面テープ<ラクハリ>はがせる コクヨ両面テープ<ラクハリ>はがせるコクヨ(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 3層構造のテープを使用。掲示物をしっかり固定し、キレイにはがすことができます。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼り付けるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。 強力貼るタイプのつめ替え用テープも装着可能です。 幅違いのつめ替え用テープも装着可能です。
仕様つめ替えタイプ材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 071
配管モール(断熱材付) 未来工業配管モール(断熱材付)未来工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイトタイプ断熱材付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
関連キーワード
...