カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「rm20s」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(34件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB YAMAZEN(山善)キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GBYAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
919税込1,011
1箱(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
ホワイトプリントレーベル ※インクジェットプリンタ対応 DVD-RのCPRM対応レコーダー用 CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R
用途CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイトケーススピンドルケースCPRM対応対応
イノクイック専用リムーバー イノックイノクイック専用リムーバーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
汎用インクリボン メモレックス MR-M-20 タイプ ノーブランド汎用インクリボン メモレックス MR-M-20 タイプノーブランド
11,980税込13,178
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーメモレックス/KEL種別汎用適合MEMOREX 2167
事務用回転イス 20シリーズ (配送・組立サービス付き) コクヨ事務用回転イス 20シリーズ (配送・組立サービス付き)コクヨ
24,980税込27,478
1脚
12日以内出荷から22日以内出荷
ロングセラーは品質の証明です。ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。背もたれロッキング
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機パソコン接続用RS-422/USB変換器三菱電機(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
六角頭ボルト・ナット付き ネグロス電工六角頭ボルト・ナット付きネグロス電工
899税込989
1袋(10組)
当日出荷
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-200RM SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-200RMSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(R) ヘッド側
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100RM SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-100RMSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-75RM SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-75RMSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-50RM SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-50RMSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-125RM SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-125RMSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WSM20Sワルター
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 正方形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 正方形ネガチップ WSM20Sワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20Sワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM20Sワルター
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ネガチップ WSM20S ワルター旋削用 三角形ネガチップ WSM20Sワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM20S ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM20Sワルター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
レンジフードファン用別売部品 日本キヤリアレンジフードファン用別売部品日本キヤリア
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プレシジョンシリンダ  (MTS20-7~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-7~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
プレシジョンシリンダ  (MTS20-2~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-2~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
プレシジョンシリンダ  (MTS20-150~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-150~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
プレシジョンシリンダ  (MTS20-100~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-100~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
プレシジョンシリンダ  (MTS20-50~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-50~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
プレシジョンシリンダ  (MTS20-17~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-17~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
プレシジョンシリンダ  (MTS20-125~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-125~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
1,098税込1,208
1袋(10組)
3日以内出荷から16日以内出荷
ドリルホルダー イスカルドリルホルダーイスカル
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ロールマーカー用クッションシート マーキングマンロールマーカー用クッションシートマーキングマン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロールマーカー用クッションシート
長さ(mm)プリント1回転時:175繰り返し・詰め替え対応
ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランドHellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトッ
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8170アズワン品番65-7479-05
ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランドHellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。特長と利点ナイロン66 侵入保護: IP68 M20メートルねじ ケーブルクランプ範囲6 → 12 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属。用途ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム環境NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。アクセサリHellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。
仕様●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:グレー●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8158アズワン品番65-7479-63
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mmシュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリゴンポジチップ 80° ワルタートリゴンポジチップ 80°ワルター
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WMP20S ワルター旋削用 55°菱形ネガチップ WMP20Sワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応