カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「rm22」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
定規用ハンドル プリム(Prym)定規用ハンドルプリム(Prym)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
吸盤で取り外し簡単 定規につけるだけで定規の取り扱いが楽になりスピーディに作業ができます。 吸盤タイプで取り外しができます。
用途定規用ハンドル
Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青) エスコΦ15x180mm スティックライト(高発光体/青)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
ブツシユ,リヤクツシヨン 5RM-22216-00 YAMAHA(ヤマハ)ブツシユ,リヤクツシヨン 5RM-22216-00YAMAHA(ヤマハ)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
エスアールタイト(M10/M12 大阪魂エスアールタイト(M10/M12大阪魂
1,374税込1,511
1個
9日以内出荷
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
差し替えドライバ用マイナスビットセット KTC差し替えドライバ用マイナスビットセットKTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3
差し替えドライバ用クロスビットセット KTC差し替えドライバ用クロスビットセットKTC
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
トラスコ品番373-8507
板ラチェット差替えドライバ用ビットセット KTC板ラチェット差替えドライバ用ビットセットKTC
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 トルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
有孔ラバーマット専用見切り材 アサヒペン有孔ラバーマット専用見切り材アサヒペン
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷
有孔ラバーマットの見切り材に。22mm厚の有孔ラバーマット(RM-1050、RM-6080、RM-4060)に使用できます。ジョイントパーツRM-JP(別売)を使用して有孔ラバーマットに連結が可能です。裏面に10cm単位で溝があります。お好みのサイズにカットして使用できます。
質量(kg)約1.4寸法(cm)約10×80×2.2素材天然ゴム
PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。20 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5309アズワン品番65-7506-79
オイルコウカンフルSET KITACOオイルコウカンフルSETKITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5311アズワン品番65-7505-11
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc 0805 (2012M) GRM21B5C1H223JA01LMURATA(村田製作所)
379税込417
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 22nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 2×1.25×0.85mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.85mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39LMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 22μF 10V dc 0805 GRM21BR61A226ME51L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 22μF 10V dc 0805 GRM21BR61A226ME51LMURATA(村田製作所)
989税込1,088
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11LMURATA(村田製作所)
379税込417
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 2512(6432M), 2W CRM2512-JW-220ELFBOURNS
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.01%定格電力 = 2WBourns Electronics 抵抗器は、定格電力 2 W で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。18 → 14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5306アズワン品番65-7503-43
オーブントースター用 トレー 象印マホービンオーブントースター用 トレー象印マホービン(3件のレビュー)
719税込791
1個
8日以内出荷
オーブントースター用の専用部品です。
Worm220 カバーフィネスHD カツイチWorm220 カバーフィネスHDカツイチ
379税込417
1枚(4本)
8日以内出荷
ベイトフィネス・カバー攻略完全対応フック「カバーフィネス」をより様々なシチュエーションに対応し、酷使にも耐えるブラシガードをセッティングしリファイン。カバーの状況や魚のコンディションに合わせ、ガードをカットしたり広げたりと簡単にチューニングが可能で、有りそうで無かったウィードレスフックです。フックはデカバスに照準を合わせた設計の「ビックバイトフィネス」。このパワーのあるフックとブラシガードとのコンビネーションがストロングフィネススタイルでのクオリティーフィッシュを手にさせてくれます。※ベースフックには「ビッグバイトフィネスワーム20」を使用しています。※ガード調整の際、ガードを引き抜いての本数調整はオススメできません。全てのガードが抜ける恐れがあります。
用途釣り、針
Worm220 カバーフィネスHD カツイチWorm220 カバーフィネスHDカツイチ
379税込417
1枚(5本)
8日以内出荷
ベイトフィネス・カバー攻略完全対応フック「カバーフィネス」をより様々なシチュエーションに対応し、酷使にも耐えるブラシガードをセッティングしリファイン。カバーの状況や魚のコンディションに合わせ、ガードをカットしたり広げたりと簡単にチューニングが可能で、有りそうで無かったウィードレスフックです。フックはデカバスに照準を合わせた設計の「ビックバイトフィネス」。このパワーのあるフックとブラシガードとのコンビネーションがストロングフィネススタイルでのクオリティーフィッシュを手にさせてくれます。※ベースフックには「ビッグバイトフィネスワーム20」を使用しています。※ガード調整の際、ガードを引き抜いての本数調整はオススメできません。全てのガードが抜ける恐れがあります。
用途釣り、針
Worm220 カバーフィネスHD カツイチWorm220 カバーフィネスHDカツイチ
379税込417
1枚(4本)
8日以内出荷
ベイトフィネス・カバー攻略完全対応フック「カバーフィネス」をより様々なシチュエーションに対応し、酷使にも耐えるブラシガードをセッティングしリファイン。カバーの状況や魚のコンディションに合わせ、ガードをカットしたり広げたりと簡単にチューニングが可能で、有りそうで無かったウィードレスフックです。フックはデカバスに照準を合わせた設計の「ビックバイトフィネス」。このパワーのあるフックとブラシガードとのコンビネーションがストロングフィネススタイルでのクオリティーフィッシュを手にさせてくれます。※ベースフックには「ビッグバイトフィネスワーム20」を使用しています。※ガード調整の際、ガードを引き抜いての本数調整はオススメできません。全てのガードが抜ける恐れがあります。
用途釣り、針