2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に 仕様持ち運び用取手付 カバーあり ホワイト/ブラウン 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
用途屋外散水用に。 トラスコ品番699-5031 材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス 長さ(mm)43 高さ(mm)130 基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

関連カテゴリ