カテゴリ

  • バイク純正部品(52)
  • 切削工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 保管用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「rm37」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm)10種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.8MB)ベルト形M
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
レッドマリン ナッツクラッカー アサヒ(厨房)レッドマリン ナッツクラッカーアサヒ(厨房)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)胴体部分:樹脂質量(g)265寸法(cm)約1.8×4.2×17.9
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
39,900税込43,890特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
EBRM375MPRL ディスクブレーキ ブラック レジンパッド(B01S) メカニカル SHIMANO(シマノ)EBRM375MPRL ディスクブレーキ ブラック レジンパッド(B01S) メカニカルSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ロングマシンリーマ アサヒ工具ロングマシンリーマアサヒ工具
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
コンクリート柱用取付金具 内外電機コンクリート柱用取付金具内外電機
7,498税込8,248
1セット(2個)
4日以内出荷
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ耐荷重(kg)200以下(1セット)取付ボルトM8×35
レンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用) 東芝キヤリアレンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用)東芝キヤリア
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本材質(横幕板)ステンレス鋼板表面処理(横幕板)シリコン被膜色調(横幕板)ヘアライン
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
2,098税込2,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
EBRM375MPRS ディスクブレーキ シルバー レジンパッド(B01S) メカニカル SHIMANO(シマノ)EBRM375MPRS ディスクブレーキ シルバー レジンパッド(B01S) メカニカルSHIMANO(シマノ)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
(MR37)COV,E/RM,RH ミツビシ(MR37)COV,E/RM,RHミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MR37)COV,E/RM,LH ミツビシ(MR37)COV,E/RM,LHミツビシ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式基本 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式基本 高さ2100mmTRUSCO
77,980税込85,778
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)12本トラスコ品番538-0595材質スチールネオグレー高さ(mm)2100奥行(mm)682間口(mm)1245段数4段アーム長さ(mm)432本体形状単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mmTRUSCO
55,980税込61,578
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本トラスコ品番538-8188材質スチールネオグレー高さ(mm)2100奥行(mm)682間口(mm)1820段数5段アーム長さ(mm)432本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ2100mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ2100mmTRUSCO
109,800税込120,780
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチールネオグレー高さ(mm)2100本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)3000段調整ピッチ(mm)25
スクープ エア 1 5RM-F137W-00 YAMAHA(ヤマハ)スクープ エア 1 5RM-F137W-00YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
159,800税込175,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
液晶保護フィルム SONY α7R III ILCE-7RM3 70mm x 51mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY α7R III ILCE-7RM3 70mm x 51mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種SONY α7R III ILCE-7RM3寸法(mm)70×51取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, IL420 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, IL420VISHAY
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トライアックチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V acシリーズ = IL420オプトカプラ、フォトトライアック出力、Vishay Semiconductor. フォトトライアック出力のVishayオプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053及びBRT21シリーズは120 V ac、240 V ac、及び380 V acラインから定電圧ロジックを遮断し、モータ、高電流サイリスタ又はトライアック、ソレノイド及びリレーなど、抵抗負荷、誘導負荷、又は容量性負荷を制御します。. VOM160、VOM3052及びVOM3053フォトトライアック出力オプトカプラは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010P - 非ゼロクロス オプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010Pの用途には、トライアックドライブ、産業用制御、ソリッドステートリレー、照明制御、家庭用電化製品、オフィス機器などがあります。. BRT11、BRT12及びBRT13 - 非ゼロクロス BRT21- ゼロクロス オプトカプラBRT11、BRT12、BRT13及びBRT21の用途には、産業用制御、家庭用電化製品やオフィス機器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, VOM160NT VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, VOM160NTVISHAY
879税込967
1セット(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトライアック最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 3750 Vrmsシリーズ = VOMオプトカプラ、フォトトライアック出力、Vishay Semiconductor. フォトトライアック出力のVishayオプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053及びBRT21シリーズは120 V ac、240 V ac、及び380 V acラインから定電圧ロジックを遮断し、モータ、高電流サイリスタ又はトライアック、ソレノイド及びリレーなど、抵抗負荷、誘導負荷、又は容量性負荷を制御します。. VOM160、VOM3052及びVOM3053フォトトライアック出力オプトカプラは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010P - 非ゼロクロス オプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010Pの用途には、トライアックドライブ、産業用制御、ソリッドステートリレー、照明制御、家庭用電化製品、オフィス機器などがあります。. BRT11、BRT12及びBRT13 - 非ゼロクロス BRT21- ゼロクロス オプトカプラBRT11、BRT12、BRT13及びBRT21の用途には、産業用制御、家庭用電化製品やオフィス機器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVAL STMicroSTマイクロ 評価ボード STM32373C-EVALSTMicro
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
分類 = 評価ボードテクノロジー = MCUプロセッサファミリ名 = STMプロセッサ品番 = STM32F373STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F3, 48-Pin LQFP STM32F373C8T6STMicro
189,800税込208,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ファミリー名 STM32F3パッケージタイプ LQFP実装タイプ 表面実装ピン数 48デバイスコア ARM Cortex M4データバス幅 32bitプログラムメモリサイズ 64 kB最大周波数 72MHzRAMサイズ 16 kBUSBチャンネル 1PWMユニット数 1 16 bitSPIチャンネル数 3CANチャンネル数 1幅 7.2mmSTM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Worm37 キロフックナロー カツイチWorm37 キロフックナローカツイチ
319税込351
1枚(6本)
8日以内出荷
タフな状況での貴重なバイトをモノにするため、余計なパワーを廃し、とにかく掛けることに特化させたナローゲイプ仕様のキロフックです。フッキング時のパワーロスが少なく高い貫通力を誇り、絶妙な細軸化と相まってディープレンジやロングディスタンス等の不十分な体勢からでもフッキングさせやすいのが特長。アピール力重視のバルキーワームではなかなか口を使わないフィールドも近年増加傾向。そこで小型ベイトにマッチしアピールしすぎないスキニータイプのワームにマッチさせやすく、ギル型扁平ワームや、細身のスティックベイト、ロングワーム等との相性は抜群。その他キロフックシリーズとの使い分けにおいては、さらなる釣果をもたらす必須の選択肢と言える。ノーシンカージャーク系ワームに最適な追加サイズ#4/0・5/0、発売!
用途釣り、針
Worm37 キロフックナロー カツイチWorm37 キロフックナローカツイチ
319税込351
1枚(9本)
8日以内出荷
タフな状況での貴重なバイトをモノにするため、余計なパワーを廃し、とにかく掛けることに特化させたナローゲイプ仕様のキロフックです。フッキング時のパワーロスが少なく高い貫通力を誇り、絶妙な細軸化と相まってディープレンジやロングディスタンス等の不十分な体勢からでもフッキングさせやすいのが特長。アピール力重視のバルキーワームではなかなか口を使わないフィールドも近年増加傾向。そこで小型ベイトにマッチしアピールしすぎないスキニータイプのワームにマッチさせやすく、ギル型扁平ワームや、細身のスティックベイト、ロングワーム等との相性は抜群。その他キロフックシリーズとの使い分けにおいては、さらなる釣果をもたらす必須の選択肢と言える。ノーシンカージャーク系ワームに最適な追加サイズ#4/0・5/0、発売!
用途釣り、針
Worm37 キロフックナロー カツイチWorm37 キロフックナローカツイチ
319税込351
1枚(5本)
8日以内出荷
タフな状況での貴重なバイトをモノにするため、余計なパワーを廃し、とにかく掛けることに特化させたナローゲイプ仕様のキロフックです。フッキング時のパワーロスが少なく高い貫通力を誇り、絶妙な細軸化と相まってディープレンジやロングディスタンス等の不十分な体勢からでもフッキングさせやすいのが特長。アピール力重視のバルキーワームではなかなか口を使わないフィールドも近年増加傾向。そこで小型ベイトにマッチしアピールしすぎないスキニータイプのワームにマッチさせやすく、ギル型扁平ワームや、細身のスティックベイト、ロングワーム等との相性は抜群。その他キロフックシリーズとの使い分けにおいては、さらなる釣果をもたらす必須の選択肢と言える。ノーシンカージャーク系ワームに最適な追加サイズ#4/0・5/0、発売!
用途釣り、針