カテゴリ

  • バイク純正部品(29)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(4)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm46」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
72,980税込80,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
75,980税込83,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
34,980税込38,478
1台
当日出荷から40日以内出荷
水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型) トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)トップ工業
71,980税込79,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
弓形トルクレンチ トップ工業弓形トルクレンチトップ工業
83,980税込92,378
1丁
当日出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3主な用途水道、建設、電力等材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキギア数24歯
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
ロンボスネーククッション ケープロンボスネーククッションケープ
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50%寸法(mm)Φ200×2200洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)松吉医科器械コード23-2422-06
1ドア冷蔵庫46L エスケイジャパン1ドア冷蔵庫46Lエスケイジャパン
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
置き場所を選ばない小型タイプ
付属品霜取りへら質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式冷媒R600a外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)496扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)140外寸法・奥行(mm)447定格内容積(L)46
ロンボスネークミニクッション ケープロンボスネークミニクッションケープ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50%寸法(mm)Φ200×1000洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)松吉医科器械コード23-2422-11
部品 スクリュー イスカル部品 スクリューイスカル
379税込417
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
ARシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターARシリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
シリーズARMモーターAC電源入力仕様
ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
仕様ケーブルにカプラカバーなしシリーズARM
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
ヘビーデューティパン ラバーメイドヘビーデューティパンラバーメイド
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
ハンドル固定用のロック付で自立可能な大型チリトリです。 46cmプッシュセンターブルーム(RM2018727BK、RM2018729BK)と一緒に運用することでゴミ回収を効率的にします。
トラスコ品番195-5898材質ポリエチレン幅(mm)514質量(kg)1.8高さ(mm)782種類文化ちりとり奥行(mm)625繰り返し・詰め替え対応
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
MIDDLE ARM    46515MK4000 ホンダMIDDLE ARM 46515MK4000ホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
MIDDLE ARM    46515KL8000 ホンダMIDDLE ARM 46515KL8000ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
MIDDLE,ARM    46515KE5000 ホンダMIDDLE,ARM 46515KE5000ホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
SPG,ESCAPE,ARM    46604GB4760 ホンダSPG,ESCAPE,ARM 46604GB4760ホンダ
379税込417
1個
4日以内出荷
COV,RR BRAKE ARM    46516MM2770 ホンダCOV,RR BRAKE ARM 46516MM2770ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
COVER,MIDDLE ARM    46523MN9670 ホンダCOVER,MIDDLE ARM 46523MN9670ホンダ
709税込780
1個
4日以内出荷
COVER,MIDDLE ARM    46523MM9000 ホンダCOVER,MIDDLE ARM 46523MM9000ホンダ
889税込978
1個
4日以内出荷
COVER RR.BRK.ARM    46516MM2000 ホンダCOVER RR.BRK.ARM 46516MM2000ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SPRING,RR BRK ARM    46513KFG000 ホンダSPRING,RR BRK ARM 46513KFG000ホンダ
499税込549
1個
4日以内出荷
COVER,MIDDLE ARM    46526KZ9000 ホンダCOVER,MIDDLE ARM 46526KZ9000ホンダ
519税込571
1個
4日以内出荷
COVER,MIDDLE ARM    46517MB4000 ホンダCOVER,MIDDLE ARM 46517MB4000ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
プッシュセンターブルーム 多目的用 ラバーメイドプッシュセンターブルーム 多目的用ラバーメイド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
ポリプロピレン製のブラシです。 ブラシ幅がヘビーデューティーパン(RM2018781BK)の開口部に合う46cmで、ブラシを押し込むことでゴミ回収を容易にします。
トラスコ品番195-5877材質ポリプロピレン長さ(mm)1643幅(mm)491質量(kg)1.1奥行(mm)142繰り返し・詰め替え対応
ARM COMP,RR.BRK M    46510KW9690 ホンダARM COMP,RR.BRK M 46510KW9690ホンダ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷