カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm62」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
六角頭ボルト・ナット付き ネグロス電工六角頭ボルト・ナット付きネグロス電工
869税込956
1袋(10組)
当日出荷
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工(1件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
139,800税込153,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
六角ボルト ネグロス電工六角ボルトネグロス電工
189税込208
1袋(10個)
4日以内出荷
適合電気亜鉛めっきダクタークリップ全サイズサイズM6×20表面処理電気亜鉛メッキ
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
水性単結晶ジェルダイヤモンド コスモステクノ水性単結晶ジェルダイヤモンドコスモステクノ
5,398税込5,938
1本(10mL)
当日出荷から4日以内出荷
ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに適合材金型・金属・セラミックなど液性水性
部品 スクリュー イスカル部品 スクリューイスカル
999税込1,099
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100本)
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ仕上げ内径(mm)17
ピグ(R)ドラムファンネルストレイナー ピグピグ(R)ドラムファンネルストレイナーピグ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
廃液の中の破片や異物がドラム缶内部に混入するのを防止します。 ステンレススチール製。耐薬品性にすぐれ、錆や腐食がありません。 ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(品番:DRM672)、ピグ(R)ドラムファンネル(品番:DRM611B)に使用することができます。
用途ドラム缶への異物混入防止材質ステンレス鋼危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)75×40
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
229税込252
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ジーンズトップボタン プリム(Prym)ジーンズトップボタンプリム(Prym)
999税込1,099
1個(8組)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ジーンズの前開き部分を留めるために使用される「ジーンズボタン」。補修やデザインのアクセントとしてご使用いただけます。
付属品取り付け用キット
ジーンズドーナツボタン プリム(Prym)ジーンズドーナツボタンプリム(Prym)
1,398税込1,538
1個(6組)
4日以内出荷
プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。ジーンズの前開き部分を留めるために使用される「ジーンズボタン」。補修やデザインのアクセントとしてご使用いただけます。
付属品取り付け用キット寸法(Φmm)17ヘッド仕様スターオープン
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
1,098税込1,208
1袋(10組)
4日以内出荷から16日以内出荷
コンクリート柱用取付金具 内外電機コンクリート柱用取付金具内外電機
15,980税込17,578
1セット(2個)
4日以内出荷
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ耐荷重(kg)200以下(1セット)取付ボルトM8×35
ポンポンセット Φ33mm/50mm/90mm プリム(Prym)ポンポンセット Φ33mm/50mm/90mmプリム(Prym)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
直径(mm)作れるサイズ:33、50、90
ミニポンポンメーカーテンプレート プリム(Prym)ミニポンポンメーカーテンプレートプリム(Prym)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
直径(Φcm)一度作れるサイズ:3(×6個)、2(×8個)
ニッティングミル編み機 プリム(Prym)ニッティングミル編み機プリム(Prym)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質PP寸法(mm)385×310×310
ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性) コスモステクノジェルダイヤモンドシリンジ10(水性)コスモステクノ
5,498税込6,048
1本(10cc)
3日以内出荷
メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを。無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
24,525税込26,978
1個
当日出荷から29日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)CKD
27,213税込29,934
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol, メスAMPHENOL
869税込956
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応