カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 空圧工具(9)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(16)
- オフィスマイン(9)
- 協和[機構部品](3)
- 伊東電機(3)
- 修理(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- イスカル(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
- 摂津金属工業(1)
- ミラック光学(1)
- ビックス(1)
- MTI(エムテーアイ)(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- Dynabook(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rmb-1」の検索結果

マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)
オフィスマイン¥7,698税込¥8,4681箱当日出荷HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーミニコ
オフィスマイン¥69,980税込¥76,9781台当日出荷静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し仕様エアー式トラスコ品番138-8142質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ローラー(W×Φmm)60×50空気消費量(m3/min)0.30ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)60×260
MTI オーブンミトンブラック
MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷ホテル、レストラン、ベーカリーなど業務用として幅広くご利用いただいてます。用途お料理、パン、お菓子づくりのお供に耐熱温度(℃)約200生地(内側)シリコンコーティング![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)
オイル栓 KRM-B型
協和[機構部品](5件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷ネジ加工のいらないオイルキャップです。用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
ローラーミニコ100巾
オフィスマイン¥139,800税込¥153,7801個当日出荷ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
アルミアイドルローラーセット(ノブ無)
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番755-0278適合機種RMBタイプ質量(g)170品名アルミアイドルローラーセット(ノブ無)![オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376997-241113-02.jpg)
オイル栓 KRM-B KRM-B15
協和[機構部品]¥319税込¥3511個翌々日出荷◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6![リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152572-140123-02.jpg)
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥639税込¥7031個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![オイル栓 KRM-B KRM-B10 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376997-241113-02.jpg)
オイル栓 KRM-B KRM-B10
協和[機構部品]¥269税込¥2961個3日以内出荷◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。穴径(Φmm)ハウジング:10シリーズKRM-B寸法A(mm)20寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)9.8寸法C(mm)10.6
KROME プライマー
SHOW UP¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から6日以内出荷KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 。この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし 。その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!。ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワイド100巾RMB用アイドルローラー
オフィスマイン¥9,798税込¥10,7781個当日出荷RMBサンダー100用アイドルローラーワイドタイプトラスコ品番819-2336適合機種RMB100タイプ材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)鍔38Φ×32Φ×105L質量(g)90
メッシュラウンドバスケット
HEADS(ヘッズ)¥2,698税込¥2,9681パック(6個)6日以内出荷ブラウンと白をミックスしたメッシュ生地に黒タグがおしゃれなラウンドバスケット(4号苗サイズ)です。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類ミックスM寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×150
反射ミラーボックス(1×~2×用)
ミラック光学¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷対物レンズの先に取り付け、ミラーの反射で光軸を90°に曲げて側視ができます。ワーク側面や機械内部の観察などに有効です。(像はミラー反転像になります)用途光軸を90°曲げて側視ができる質量(g)20
カーポート アタッチメントRMB11090A
TOEX(LIXIL)¥849税込¥9341個7日以内出荷セット内容リードポート1型・2型/1組入/雨樋パッキン付/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。色Tアイボリーホワイト適合シリーズリードポート
カーポート ジャバラ止め 角(30x45)
TOEX(LIXIL)¥699税込¥7691個7日以内出荷セット内容リードポート1型・2型/1コ入/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。適合シリーズリードポート
マウント収納ボックス
摂津金属工業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷19インチマウントタイプの収納ボックス材質鋼材(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、アクリル板(フロントパネル)色ホワイトグレイ(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、ブラウンスモーク(フロントパネル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
電動昇降式ワークデスク
TRUSCO¥189,800~税込¥208,780~1台11日以内出荷スイッチを押すだけの操作で、H640~H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。コード長さ(mm)3000
小型無停電電源装置 ECF1タイプ ラック 1.5kVA 保持時間10分
Dynabook¥369,800税込¥406,7801台13日以内出荷納品物:ECF1-U10015 +ECF1-B3S1P +ECF1-BECR +ECF1-RACKUNIT1 ×2仕様●運転方式:インバータ給電方式●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ個数:6個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:Windows、Linux、UNIX●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:産業用途のため●電気通信事業法備考:産業用途のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190724●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):UPS本体に電源コードを内線で接続している(電源コードは電安法マーク有)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-18
大型真空ユニット (ZR1-VDC1R~)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR1-VC1R~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C1)供給弁/破壊弁:共通N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VDK1R~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR1-VK1R~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VDK2R~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR1-VDC3R~)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR1-VDC4R~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR1-VC3R~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VC4R~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VK2R~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
真空ユニット(ZX1-VJ314-~)
SMC¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1-VAJ2R~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能定格電圧(V)DC3CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC3搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし









![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)





![オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376997-241113-02.jpg)

![リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87152572-140123-02.jpg)