カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 空圧工具(9)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmb-1」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通) オフィスマイン

    マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)

    オフィスマイン
    7,698税込8,468
    1箱
    当日出荷
    HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。
    用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】ローラーミニコ(オフィスマイン)RMB-1(修理) 修理

    【修理】ローラーミニコ(オフィスマイン)RMB-1(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類研磨ベルト対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ローラーミニコ オフィスマイン

    ローラーミニコ

    オフィスマイン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
    用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し仕様エアー式トラスコ品番138-8142質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ローラー(W×Φmm)60×50空気消費量(m3/min)0.30ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)60×260
  • MTI オーブンミトンブラック MTI(エムテーアイ)

    MTI オーブンミトンブラック

    MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホテル、レストラン、ベーカリーなど業務用として幅広くご利用いただいてます。
    用途お料理、パン、お菓子づくりのお供に耐熱温度(℃)約200生地(内側)シリコンコーティング
  • アイドルローラー オフィスマイン

    アイドルローラー

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種RMB-1、RMB-E、SRM-E、HMB-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B型

    協和[機構部品](5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ネジ加工のいらないオイルキャップです。
    用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
  • ローラーミニコ用サイザルホイール オフィスマイン

    ローラーミニコ用サイザルホイール

    オフィスマイン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途鏡面仕上げ用トラスコ品番156-9163粒度#300~#400質量(g)65
  • その他(R~) SMC

    その他(R~)

    SMC
    68税込75
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ローラーミニコ100巾 オフィスマイン

    ローラーミニコ100巾

    オフィスマイン
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。
    用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
  • アルミアイドルローラー オフィスマイン

    アルミアイドルローラー

    オフィスマイン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番755-0260適合機種RMBタイプ質量(g)110品名アルミアイドルローラー
  • KROME プライマー SHOW UP

    KROME プライマー

    SHOW UP
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 。この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし 。その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!。ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アルミアイドルローラーセット(ノブ無) オフィスマイン

    アルミアイドルローラーセット(ノブ無)

    オフィスマイン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番755-0278適合機種RMBタイプ質量(g)170品名アルミアイドルローラーセット(ノブ無)
  • オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B15

    協和[機構部品]
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6
  • 樹脂製アイドルローラー オフィスマイン

    樹脂製アイドルローラー

    オフィスマイン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 16配管給水栓用スペーサー 未来工業

    16配管給水栓用スペーサー

    未来工業
    54税込59
    1個
    翌日出荷
    サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。
    適合(給水栓用ボックス)RM(KK)-20M用
  • オイル栓 KRM-B KRM-B10 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B10

    協和[機構部品]
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:10シリーズKRM-B寸法A(mm)20寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)9.8寸法C(mm)10.6
  • ワイド100巾RMB用アイドルローラー オフィスマイン

    ワイド100巾RMB用アイドルローラー

    オフィスマイン
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    RMBサンダー100用アイドルローラーワイドタイプ
    トラスコ品番819-2336適合機種RMB100タイプ材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)鍔38Φ×32Φ×105L質量(g)90
  • メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ)

    メッシュラウンドバスケット

    HEADS(ヘッズ)
    2,698税込2,968
    1パック(6個)
    6日以内出荷
    ブラウンと白をミックスしたメッシュ生地に黒タグがおしゃれなラウンドバスケット(4号苗サイズ)です。
    用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類ミックスM寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×150
  • 反射ミラーボックス(1×~2×用) ミラック光学

    反射ミラーボックス(1×~2×用)

    ミラック光学
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    対物レンズの先に取り付け、ミラーの反射で光軸を90°に曲げて側視ができます。ワーク側面や機械内部の観察などに有効です。(像はミラー反転像になります)
    用途光軸を90°曲げて側視ができる質量(g)20
  • カーポート アタッチメントRMB11090A TOEX(LIXIL)

    カーポート アタッチメントRMB11090A

    TOEX(LIXIL)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    セット内容リードポート1型・2型/1組入/雨樋パッキン付/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。Tアイボリーホワイト適合シリーズリードポート
  • カーポート ジャバラ止め 角(30x45) TOEX(LIXIL)

    カーポート ジャバラ止め 角(30x45)

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    セット内容リードポート1型・2型/1コ入/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。適合シリーズリードポート
  • STOPPER COMP,GEAR ホンダ

    STOPPER COMP,GEAR

    ホンダ
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
  • マウント収納ボックス 摂津金属工業

    マウント収納ボックス

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納ボックス
    材質鋼材(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、アクリル板(フロントパネル)ホワイトグレイ(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、ブラウンスモーク(フロントパネル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
  • 【修理】ローラーミニコ100巾(オフィスマイン)RMB-100(修理) 修理

    【修理】ローラーミニコ100巾(オフィスマイン)RMB-100(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類研磨ベルト対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 電動昇降式ワークデスク TRUSCO

    電動昇降式ワークデスク

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
    スイッチを押すだけの操作で、H640~H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
    コード長さ(mm)3000
  • ITS BORE ボーリングヘッド BHR MB イスカル

    ITS BORE ボーリングヘッド BHR MB

    イスカル
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    粗加工用ボーリングヘッドです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型無停電電源装置 ECF1タイプ ラック 1.5kVA 保持時間10分 Dynabook

    小型無停電電源装置 ECF1タイプ ラック 1.5kVA 保持時間10分

    Dynabook
    369,800税込406,780
    1台
    13日以内出荷
    納品物:ECF1-U10015 +ECF1-B3S1P +ECF1-BECR +ECF1-RACKUNIT1 ×2
    仕様●運転方式:インバータ給電方式●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ個数:6個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:Windows、Linux、UNIX●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:産業用途のため●電気通信事業法備考:産業用途のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190724●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):UPS本体に電源コードを内線で接続している(電源コードは電安法マーク有)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-18
  • 大型真空ユニット (ZR1-VDC1R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VDC1R~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC1R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC1R~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C1)供給弁/破壊弁:共通N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 大型真空ユニット (ZR1-VDK1R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VDK1R~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 大型真空ユニット (ZR1-VK1R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VK1R~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 大型真空ユニット (ZR1-VDK2R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VDK2R~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 大型真空ユニット (ZR1-VDC3R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VDC3R~)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 大型真空ユニット (ZR1-VDC4R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VDC4R~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127);破壊弁:ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC3R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC3R~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C3)供給弁/破壊弁:共通N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 大型真空ユニット (ZR1-VC4R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VC4R~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(C4)供給弁/破壊弁:共通ダブルSOL(SYJ3233-X127)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 大型真空ユニット (ZR1-VK2R~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-VK2R~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
  • 真空ユニット(ZX1-VJ314-~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VJ314-~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • 真空ユニット(ZX1-VAJ2R~) SMC

    真空ユニット(ZX1-VAJ2R~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
    定格電圧(V)DC3CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC3搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし