カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 家電(1)

「rmr-07」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • 切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めがね部はラチェット式で作業性抜群。 切替レバーで容易に正逆の切替が可能 めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
    仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35アズワン品番67-5848-90
  • モジュラーリーマーヘッド RMR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RMR-SF

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
  • モジュラーリーマーヘッド RMR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RMR-HF

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
  • 冷蔵庫 ChiiiL 日立

    冷蔵庫 ChiiiL

    日立
    78,980税込86,878
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    置きたい場所や使い方にあわせて選べます。インテリアとの相性を考えたカラー展開です。背面を壁につけて設置ができます。グッドデザイン金賞受賞。
    用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73