「rn-1001」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 50個入KOA
739税込813
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-24
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入KOA
56,980税込62,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 10個入KOA
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-55
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 50個入KOA
559税込615
1セット(50個)
7日以内出荷
KOA の RN73R シリーズ 1001 Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性 SMD 技術 低い電流ノイズ 定格周囲温度 85
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7032-77
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
44,980税込49,478
1セット(5000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7028-25
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入KOA
679税込747
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7029-20
SMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 50個入KOA
549税込604
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:25ppm/℃アズワン品番65-7029-41
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOASMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入KOA
189,800税込208,780
1セット(5000個)
予約販売
KOAのRN73Rシリーズ1001Ω金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー/リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。高い信頼性SMD技術低い電流ノイズ定格周囲温度85
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:10ppm/℃アズワン品番65-7030-75
ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ AUTONICS(オートニクス)ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズAUTONICS(オートニクス)
289,000税込317,900
1個
27日以内出荷
100mmペーパー記録及び内蔵メモリ・外付けUSBメモリにデータ保存可能なハイブリッド記録計最大12個の入力チャンネル、27種の入力仕様6種の記録色選択クイックメニューより簡単パラメータ設定USB/RS485/Ethernet通信25~250msの測定周期、10~240mm/Hの高速グラフモード記録内蔵メモリ(512MB)及び外付けUSBメモリ(32GB)支援スロット方式の入出力カード採用により使いやすい
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP40(前面部)入力オプション入力:-電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB) (1.82MB)測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms
KOA 厚膜面実装抵抗器 KOAKOA 厚膜面実装抵抗器KOA
86,980税込95,678
1リール(5000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)ハブロックナット 1袋2個入りOHNO(大野ゴム工業)(131件のレビュー)
319税込351
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
ハブロックナット 1袋2個入り PITWORK(日産)ハブロックナット 1袋2個入りPITWORK(日産)(5件のレビュー)
739税込813
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
日産自動車の補修部品ブランドPITWORKです。1袋2個入りです。
関連資料適合表
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)1
角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(25件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様開閉/上下レバー式シルバーホワイト
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から28日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RNomron(オムロン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)ARN形モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ガスタイトシリンジ 1001RN 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1001RN大阪ケミカル
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
仕様互換針タイプ型式1001RN容量(mL)1針ゲージ22
ガスタイトシリンジ交換用プランジャー(テフロンチップ付) ハミルトンガスタイトシリンジ交換用プランジャー(テフロンチップ付)ハミルトン
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガスタイトシリンジ用の交換用プランジャーです。
RN55D1001FB14 VISHAYRN55D1001FB14VISHAY
79税込87
1個
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら